カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)

「9d3101r」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水回り部品 洗面所 洗面所水栓 吐水キャップ 泡まつキャップユニット TOTO水回り部品 洗面所 洗面所水栓 吐水キャップ 泡まつキャップユニットTOTO(5件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
接続ねじM24×1関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
整流キャップ TOTO整流キャップTOTO(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20
泡まつキャップ(TMW40型用) TOTO泡まつキャップ(TMW40型用)TOTO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合品番TMF43CS、TMF44CS、TMR40D、TMW40型
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)TOTO(3件のレビュー)
518税込570
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
節水整流キャップ TOTO節水整流キャップTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
節水仕様先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
エコ泡沫金具(外ネジ) カクダイエコ泡沫金具(外ネジ)カクダイ(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
泡沫内芯 カクダイ泡沫内芯カクダイ(14件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質POM
泡沫金具(外ネジ) カクダイ泡沫金具(外ネジ)カクダイ
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)TOTO
3,598税込3,958
1個
欠品中
適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
泡まつ金具(20mm水栓用) TOTO泡まつ金具(20mm水栓用)TOTO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
接続ねじW26山20適合品番T130AR20、T132AR20、T131S20、T136S20、T136LS20
水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
吐水口キャップJMA001N/K用 タカギ吐水口キャップJMA001N/K用タカギ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
質量(g)21
泡まつキャップ TOTO泡まつキャップTOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
接続ねじM18.5×1適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
エコ泡沫金具 カクダイエコ泡沫金具カクダイ(13件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
M24x1.0 水栓泡沫金具(雄ねじ) エスコM24x1.0 水栓泡沫金具(雄ねじ)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-17
ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ) GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ)GAONA(ガオナ)
769税込846
1個
当日出荷
水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
関連キーワード
化成肥料101010特集