カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
シャワーエルボ
TOTO(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。適合TOTOジョイシリーズTMJ40型
台付自動水栓
TOTO¥68,980税込¥75,8781セット当日出荷仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
ネーム9 既製(イ)
シヤチハタ(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字いグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
電磁弁100シリーズ
コガネイ(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径Rc1/8
台付自動水栓
TOTO¥61,980税込¥68,1781セット当日出荷自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容TLE01505J + TLE28005J長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型種類自動水栓取付方式台付電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R
TOTO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷用途パブリック、小便器用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下使用環境温度(℃)1~40使用水水道水洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら