カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農業機械(7)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「9e4040」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動部 TOTO駆動部TOTO
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
駆動部 TOTO駆動部TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
電磁弁ASSY(ラッチ式) INAX(LIXIL)電磁弁ASSY(ラッチ式)INAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
欠品中
小便器自動洗浄システム用電磁弁部
仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
電磁弁部(TEB1型用) TOTO電磁弁部(TEB1型用)TOTO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様2ヶ1セット、グリース塗布品適合本体TEB1型用
排水弁 TOTO排水弁TOTO(65件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途トイレタンク補修部品セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
駆動部 TOTO駆動部TOTO
7,198税込7,918
1個
当日出荷から7日以内出荷
コネクテイングロッドアセンブリ BIGM(丸山製作所)コネクテイングロッドアセンブリBIGM(丸山製作所)
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
規格10フクム US0.25図解NoBP404A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.9、GKP4040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.9、GS17EM エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.12、BP2540A(NF) エンジン クランクケース、ピストン、マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.9、GS17EMSR エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.12、GKP2540E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.9、BP2540A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.9、BP4040A エンジン クランクケース、ピストン、マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.9、GKP4040E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.9、BP254A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.9
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
8日以内出荷
規格GKP2540E図解NoGKP2540E 本体部品 6カクボルトSW_No.9、GKP4140E 本体部品 6カクボルトSW_No.6、GKP4040E-1 本体部品 6カクボルトSW_No.9、BP8040A 本体部品 6カクボルトSW_No.17、GKP8040E 本体部品 6カクボルトSW_No.17、GKP4140E 本体部品 6カクボルトSW_No.20、GKP4140E-1 本体部品 6カクボルトSW_No.5、GKP5040E-1 本体部品 6カクボルトSW_No.20、GKP4140E 本体部品 6カクボルトSW_No.5、GKP8041E 本体部品 6カクボルトSW_No.25、GKP2540E 本体部品 6カクボルトSW_No.25、GKP5040E 本体部品 6カクボルトSW_No.20、GKP4140E-1 本体部品 6カクボルトSW_No.20、GKP5140E 本体部品 6カクボルトSW_No.25、BP4040A 本体部品 6カクボルトSW_No.9、GKP4040E-1 本体部品 6カクボルトSW_No.25、BP4040A 本体部品 6カクボルトSW_No.24、BP5040A 本体部品 6カクボルトSW_No.19、BP2540A(NF) 本体部品 6カクボルトSW_No.9、GKP4040E 本体部品 6カクボルトSW_No.9、BP2540A 本体部品 6カクボルトSW_No.24、GKP4140E-1 本体部品 6カクボルトSW_No.6、BP2540A 本体部品 6カクボルトSW_No.9、BP2540A(NF) 本体部品 6カクボルトSW_No.24、GKP4040E 本体部品 6カクボルトSW_No.25
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R TOTO小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98RTOTO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
用途パブリック、小便器用消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用水水道水洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(3件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(22件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム INAX(LIXIL)オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラムINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)寸法A(mm)33.8
逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A TOTO逆止弁部(TMJ40C型用) TH679ATOTO(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合品番TMJ40C型、TMHG40型、TM725CHRXほか
電磁弁100シリーズ コガネイ電磁弁100シリーズコガネイ(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
使用流体空気配管接続口径Rc1/8使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
自動洗浄小便器用電解槽 HH54001S TOTO自動洗浄小便器用電解槽 HH54001STOTO
9,198税込10,118
1個
欠品中
適合品番UFS800CE型、UFS810CE・CEF型、UFS820CE型、UFS860CES型
触媒組品 TOTO触媒組品TOTO(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
密結用排水弁パッキン カクダイ密結用排水弁パッキンカクダイ(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
ガスケットセット BIGM(丸山製作所)ガスケットセットBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
規格30~35フクム図解NoBP2540A(NF) エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.9、GS17EM エンジン ラベル、付属品部品 ガスケットセット_No.12、MS171EMM-1 ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.8、BP254A-1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.9、BP4040A エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.9、BP2540A エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.9、GKP4040E ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ガスケットセット_No.9、GS17EMSR エンジン ラベル、付属品部品 ガスケットセット_No.12、GKP2540E ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ガスケットセット_No.9、BP404A-1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ガスケットセット_No.9、GKP4040E-1 ラベル,ツールセット,ガスケット部品 ガスケットセット_No.9、GSW708 エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 ガスケットセット_No.29、MSW-72-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.30、BP254 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 ガスケットセット_No.41、MS154EA-3M スイッチ,プラグ,ラベル2006年7月生産分から部品_No.7、MS154EA-3M エアークリーナ,キャブレタ部品_No.44
クリップ BIGM(丸山製作所)クリップBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
8日以内出荷
図解NoMS154EA-3M フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.9、GKP4040E-1 フューエルタンク,マフラ部品 クリツプ_No.9、BP254A-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品 クリツプ_No.9、BP404A-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品 クリツプ_No.9、GS17EM エンジン フューエルタンク、マフラ部品 クリツプ_No.14、GKP2540E フューエルタンク,マフラ部品 クリツプ_No.9、MS171EMM-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.9、MS154EA-3M フューエルタンク,コック,マフラ2006年7月生産分から部品_No.9、BP254 エンジン フューエルタンク、マフラ、ラベル部品 クリツプ_No.9、GKP4040E フューエルタンク,マフラ部品 クリツプ_No.9、BP2540A(NF) エンジン フューエルタンク、マフラ部品 クリツプ_No.9、BP2540A エンジン フューエルタンク、マフラ部品 クリツプ_No.9、BP4040A エンジン フューエルタンク、マフラ部品 クリツプ_No.9、GSW708 エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 クリツプ_No.9、MSW-72-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.9、GS17EMSR エンジン フューエルタンク、マフラ部品 クリツプ_No.14
カムシャフトギヤASSY BIGM(丸山製作所)カムシャフトギヤASSYBIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
規格7,8フクム図解NoBP2540A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤASSY_No.6、BP254A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 カムシヤフトギヤASSY_No.6、BP2540A(NF) エンジン クランクケース、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤASSY_No.6、GKP4040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 カムシヤフトギヤASSY_No.6、GS17EM エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤASSY_No.9、GKP4040E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 カムシヤフトギヤASSY_No.6、GS17EMSR エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤASSY_No.9、GKP2540E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 カムシヤフトギヤASSY_No.6、BP4040A エンジン クランクケース、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤASSY_No.6、BP404A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 カムシヤフトギヤASSY_No.6、MS154EA-3M クランクシャフト,ピストン,マグネト2006年7月生産分から部品_No.6
MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 キャブレタガスケット BIGM(丸山製作所)MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 キャブレタガスケットBIGM(丸山製作所)
419税込461
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoBP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、MSW-72-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.34、GSW708 エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 キャブレターガスケット_No.33、MS154EA-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.9、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GS17EM エンジン ラベル、付属品部品 キャブレタガスケット_No.16、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.37、GS17EMSR エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GKP2540E ラベル,ツールセット,ガスケット部品 キャブレタガスケット_No.13、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GS17EMSR エンジン ラベル、付属品部品 キャブレタガスケット_No.16など
ワッシャー BIGM(丸山製作所)ワッシャーBIGM(丸山製作所)
32税込35
1個
8日以内出荷
図解NoBP254A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、MS313CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.19、MP4130E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ワツシヤ_No.9、BP254 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、MP2530E-M コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、MS313CA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.19、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.10、MP5030E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ワツシヤ_No.9、BP4040A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、MK313EK コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.19、MSV313B-M エンジン コントロールパネルなど