カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「9ga0924h4d01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から12日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
装置用SPD 音羽電機工業装置用SPD音羽電機工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
DCサンエース DCファン 9A 山洋電気DCサンエース DCファン 9A山洋電気
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から113日以内出荷
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,598税込5,058
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92特性低消費電力
フェライトコア エレコムフェライトコアエレコム(16件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
SanACE 標準ファン 山洋電気SanACE 標準ファン山洋電気(6件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA)低周波用フェライトコア星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。
仕様周波数帯域:低周波
ショートバー 東洋技研ショートバー東洋技研
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □52×15厚山洋電気
1,298税込1,428特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
厚さ(mm)15形状角形種類DCファンサイズ(mm)52×52
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
3,198税込3,518
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
9,598税込10,558
1個
12日以内出荷から66日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
5,598税込6,158
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)1.2サイズ(mm)□35
リボンコネクタ プリント基板タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ プリント基板タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,198税込2,418
1個
63日以内出荷から112日以内出荷
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)3/コンタクトタイプL形ディップタイプ使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1200V(rms) 1分間材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下色(絶縁体)材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
E04SRMシリーズ用固定具 星和電機(SEIWA)E04SRMシリーズ用固定具星和電機(SEIWA)
2,198税込2,418
1箱(25個)
121日以内出荷
仕様筐体固定タイプ取付孔:Φ4.8~4.9(E04SRMシリーズ用)