カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「9s9v-36-0009」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(スズキ)武蔵オイルシール工業(66件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
E/Gシール 09283-60009 Koyo(光洋シーリングテクノ)E/Gシール 09283-60009Koyo(光洋シーリングテクノ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エンジン用のオイルシールです。
適合メーカーMAZDA、SUZUKI主な適合純正品番09283-60003・9S9V-36-0009・9S9V-36-0008・09283-60005・09283-60009・09283-60008・9S9V-36-0005
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,888税込2,077
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 36 V電球ベース = BA9s定格電流 = 56 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光直径(Φmm)9定格電流(mA)56RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
cv-3000特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cv-3000