カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「9set」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7段工具箱オプションフルセット JTC

    7段工具箱オプションフルセット

    JTC
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    翌々日出荷
    用途別売のオプションが全て付いたフルセットになります。工具箱サイズ:H1037xW725xD514mm・本体重量:72kg ・オプションパーツセット:約15kg 。ステンレス天板材質:SUS304
  • (00009)CONSOLE SET 三菱ふそう

    (00009)CONSOLE SET

    三菱ふそう
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
  • SET *TYPE9     1* ホンダ

    SET *TYPE9 1*

    ホンダ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷
  • SET *TYPE9     2* ホンダ

    SET *TYPE9 2*

    ホンダ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • SET,ILLUST*TYPE9* ホンダ

    SET,ILLUST*TYPE9*

    ホンダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE9* ホンダ

    SET ILLUST*TYPE9*

    ホンダ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    5日以内出荷
  • (MC807)GEAR SET   D9S 三菱ふそう

    (MC807)GEAR SET D9S

    三菱ふそう
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(RH09E)   04911MKWJ00 ホンダ

    CRNKCS SET(RH09E) 04911MKWJ00

    ホンダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(RH09E)   04911MKWJ10 ホンダ

    CRNKCS SET(RH09E) 04911MKWJ10

    ホンダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
  • TANK SET,F*TYPE9* ホンダ

    TANK SET,F*TYPE9*

    ホンダ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE9*  81100MAMA10ZB ホンダ

    SET ILLUST*TYPE9* 81100MAMA10ZB

    ホンダ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE9*    64210MAM690ZB ホンダ

    SET ILLUST*TYPE9* 64210MAM690ZB

    ホンダ
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SET,U*TYPE9*  83620MM5980ZF ホンダ

    COWL SET,U*TYPE9* 83620MM5980ZF

    ホンダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
  • グリーンレーザーポイントライナーセット JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンレーザーポイントライナーセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(2点)
    3日以内出荷
    レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー。レーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)。垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。屋外OK。収納ケース付
    仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1、レーザー受光器(LBP-PRG)×1、レーザー三脚(LBP-EL2)×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)4.03(1.63)、970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、本体寸法(mm)123×115×193精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器: 付属LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告有 電池残量表示LEDパルス幅(μs)50
  • OLIGHT5-B 4×AR+目視検査ブースセット オーツカ光学

    OLIGHT5-B 4×AR+目視検査ブースセット

    オーツカ光学
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステム光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)100レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
  • AC-DCモジュール(オンボード/オープンフレーム) MORNSUN(モンサン)

    AC-DCモジュール(オンボード/オープンフレーム)

    MORNSUN(モンサン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(100台)
    62日以内出荷
    本製品はコンパクトサイズのAC-DCモジュールであり、入力電圧ワイド、直流交流両用、高効率、高信頼性、高絶縁耐電圧。国際認証IEC62368、UL62368、EN62368取得している。電力、工業コントロール設備、計測機などに使われている。
    形状オープンフレーム基板実装タイプ寸法(mm)44.50×13.00×24.00入力電圧(V)90~528AC/100~745DC容量(W)5動作温度(℃)85~-40耐電圧(V)4000AC
  • 工具セット STAHLWILLE(スタビレー)

    工具セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1セット
    90日以内出荷