カテゴリ
- 切削工具(41)
- 自動車純正部品(33)
- 農業機械(24)
- 建築金物(14)
- 自動車補修部品(11)
- 作業服(8)
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 卓上消耗品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- DELTA(デルタ)(2)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(22)
- MIWA(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- RS PRO(2)
- SMC(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ケナメタル(7)
- サンドビック(5)
- ジーベック(8)
- タンガロイ(15)
- ニッサン(4)
- ホンダ(14)
- ワルター(5)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 富士元工業(2)
- 岡田装飾金物(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

D25キャップストップ
岡田装飾金物¥279税込¥3071個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーキャップストップ
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合ベンダートラスコ品番363-0803寸法(mm)カン下:32材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
XGキャップストップ
岡田装飾金物¥999税込¥1,0991個翌々日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合XGトラスコ品番202-6148寸法(mm)カン下:32材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)95アズワン品番64-8361-42
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から6日以内出荷用途内径仕上~中切削用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)鋼オフセットあり
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)用途荒切刃長さ(mm)8.325勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
ナイスカット用チップ
富士元工業¥33,980税込¥37,3781箱(4個)5日以内出荷隅R加工のできる超硬チップです。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス向け適合機種デカスミ適合本体デカスミ材質微粒子超硬 AlCrNコーティングAlCrN材種AC16N
チップ CCMT-CM
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質T5115形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-SPGW
タンガロイ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷材質BX910形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-PM
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
80°菱形 ポジタイプ インサート T9215
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷用途荒被削材M切刃長さ(mm)8.325勝手なしコーティングTIALN+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
80°菱形 ポジタイプ インサート AH6225
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
80°菱形ポジチップ コロターン107 7025
サンドビック¥51,980税込¥57,1781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525
チップ CPMT-CM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷から7日以内出荷用途荒被削材K切刃長さ(mm)8.325勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
チップ SCMT-CM
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート SCMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)9日以内出荷旋削用SCMTポジインサートです。仕様AN(deg):7寸法L(mm)9.52寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート CCMT-MP
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スロアウェイドリル インサート SP..X..MD
ケナメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷DFSP用ドリルインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状。4コーナー仕様
ISO インサート CCMT-MF
ケナメタル¥4,298~税込¥4,728~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら