カテゴリ
- 制御機器(1,335)
- パソコン/周辺機器(840)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(412)
- カー用品(129)
- 防災用品(108)
- バイク部品(55)
- 測定用品(52)
- 農業機械(48)
- 家電(41)
- 電気材料(36)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 自動車補修部品(32)
- 防犯用品(29)
- 自動車純正部品(26)
- 電動工具(23)
- 安全保護具(18)
- 学童・教育用品(17)
- バッテリー・電装(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 作業服(10)
- 測定関連サービス(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- オフィス家具(7)
- 梱包用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全用品(4)
- エンジン工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ヘルスケア(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(409)
- マルヤス電業(255)
- AMPHENOL(178)
- RS PRO(169)
- 日本モレックス(molex)(162)
- エレコム(128)
- TRACO POWER(90)
- カシムラ(66)
- エアージェイ(56)
- Anker(アンカー)(52)
- CIO(49)
- オーム電機(44)
- OWLTECH(オウルテック)(43)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- サンワサプライ(41)
- 三菱電機(39)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- 多摩電子(37)
- 富士電機(34)
- ブランドをもっと見る
「9v 2a」の検索結果

ACアダプター9V2.0A
タジマツール(TJMデザイン)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷バッテリー充電アダプター用途バッテリー充電用アダプターセット内容バッテリー関連入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力DC9V2A適合FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225質量(g)124
9V電源アダプター
KC¥2,698税込¥2,9681台当日出荷KC 9V ACアダプター 2A(2000mA) センターマイナス仕様 AD9V/2A。・9V アダプター/2A センターマイナス仕様。・9VDC 仕様のパワーサプライ等の電源供給に最適な、2A(2000mA) 仕様。・安定した電源供給が可能なレギュレーター搭載。・出力電圧:DC9V、電流容量:2A(2000mA)、入力:100-240V 50/60Hz 0.5A、ケーブル長さ:約1.5m。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
ACアダプタ DC9V 1.2A
共立電子産業(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)9出力電流(A)1.2定格出力DC9V 1.2A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-57プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
PD20W コンセントC+A ホワイト
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷≪出力詳細≫。USB-Aポート:QC18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)。USB-Cポート:USB PD20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A) 。2ポート同時使用時: USB PD非対応合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分用途USB PD搭載でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電”対応。 PD充電対応機器とケーブル使用で ”超急速充電”。 USB-AポートはQC18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。 スマートフォン2台同時に充電対応。
PD20WコンセントチャージャーC+A
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1。入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max。出力 :[USB-C]単体使用時最大20W。DC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A。[USB-A]単体使用時最大18W。DC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A。[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
AC充電器 USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷持ち運びに便利な、USB-A1ポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大18W 出力自動切替5V3A,9V2A,12V1.5A 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×43USBポート【出力】2ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 最大18W、USB-C:5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A 最大20W入力電圧AC100-240V 50/60Hz
小型LEDライト用ACアダプター DC9V 2A
サンテック¥4,098税込¥4,5081個17日以内出荷サンテック小型LEDライト用ACアダプターです。出力DC9V 2Aコード長さ(m)2入力AC100~240Vアズワン品番69-3901-25プラグ形状DC:外径/Φ5.5mm、内径/Φ2.5mm
DC充電器 PD-9V2A LN BK
カシムラ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷車のDCソケット電源からLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電するハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 MFi認証品。 赤く光る通電ランプ付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
DC充電器 PD-9V2A Type-C BK
カシムラ¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 赤く光る通電LED付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)(最大)DC9出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
ACアダプター UVシリーズ
ユニファイブ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)72.7×35.7×53極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 9V 1.3A
UNIFIVE¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Unifive UA310 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4757アズワン品番65-7222-24
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-58
Bourns リセッタブルヒューズ 0.5A 9V 0.2A 0603
BOURNS¥359税込¥3951袋(5個)翌々日出荷動作電流 = 0.5A。定格電圧 = 9V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.55Ω。最大抵抗 = 3.5Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。シリーズ = MF-FSMFmm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応
カーナビフルセグ9V型フローティング
KENWOOD¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷国内生産回帰による地産地消と生産から販売までのリードタイムの短縮。生産技術機能の増強と高度化を推進し、国内自動車メーカーからも認められた長野工場(JVCケンウッド長野)の組立・調整・検査自動化システムで生産しています。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。「Apple CarPlay」「Android Auto」のワイヤレス接続に対応!!。迫力の大画面9V型フローティングモデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合。TYPE Mに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。仕様●VICS:FM多重、 VICS WIDE●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou付属品GPSアンテナ、Bluetooth(R)用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書適合iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7質量(kg)本体部:2.2、パネル部:1.2形式測位:3D/DGPS使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4表面処理グレア処理表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)電源電圧(V)14.4(10.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:178×100×158(突起物は除く)、パネル部:251×137×22、GPSアンテナ:36×12.8×33ディスク対応:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)周波数範囲【受信】FM部:76.0MHz ~ 99.0MHz、AM部:522kHz ~ 1629kHz対応メディア【ディスク】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA、【USB/ SD】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、(Video)MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV駆動方式TFTアクティブマトリクス外部端子HDMI入力:TYPE-D ×1系統、HDMI出力:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ入力(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像入力: オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV映像入力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin)受信周波数L1、L1S(SLASのみ対応)画面サイズ9V型HDパネル(1280×720)画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体部 (W×H×D):178×100×155受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8記録メディアSDカード/SDHCカード/SDXCカードタッチパネル方式静電容量式タッチパネル受信チャンネル(ch)UHF 13~52色数表示方式:1677万色 (Real 8bit)バックライトLED光源(カスタム)BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠、デバイスタイプ:BR/EDR、対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN、音声コーデック:LDAC/ SBC/ AAC、マイク入力端子:3.5Φ Mini-Jack、著作権保護規格:SCMS-T最大消費電流(A)15Wi-Fi無線LAN規格:802.11 b/g/n/ac、周波数帯:2.4GHz/5.2GHz、対応チャンネル:Auto(1-11ch) Auto(36-48ch)TVチューナーフルセグ対応SDカードファイルシステム:FAT16/FAT32/exFATUSBUSB2.0 High Speed、最大供給電流:DC 5V=3A、急速充電:USB BC1.2、ファイルシステム:FAT16/ FAT32/ NTFS/ exFAT
リレー 9V dc SPNO 基板実装タイプ
富士通¥379税込¥4171個5日以内出荷高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II仕様●コイル電圧:9V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:155 Ω●コイル電力:250mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●シリーズ:FTR-H2●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:195-8223アズワン品番65-8083-67
モバイルバッテリー PD準拠 20W出力 10000mAh タイプC×1ポート USB-A×1ポート 高速充電 薄型 ラウンド
エレコム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m)幅(mm)73高さ(mm)141奥行(mm)15規格急速充電:USB PD適合規格○PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×15×141バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3/2/1.5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間ケーブル内蔵ケーブル:なし充電時間(分)約270※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合充電時間(時間)約4.5※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9、USB-Aは5定格出力電流合計20W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/2.22A、USB-Aは2.4A繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)37出力ポートUSB Type-A、USB Type-C
オンライン対応フローティング9V型カーナビ
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷9V型振り向く大画面モデル。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット:約0.9最大出力(W)45×4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18×4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイユニット:240×141 ×19 ※突起部を除く、ナビゲーションユニット:178×100×162 (取付奥行き寸法:160 )※突起部/モニター取付部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)ディスプレイ9V型接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)、【HDMI出力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM動作温度(℃)-10 ~+60画素数2764800画素(縦720×横1280×3)記録メディアmicroSDインピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式静電容量方式出力電流USB Type-C端子:3000 mA画面寸法(mm)幅199×高さ112 ×対角228映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-PersonalTVチューナー地デジ(12セグ・ワンセグ)
9V型ナビゲーション DVDドライブ搭載
KENWOOD¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷先進のディスプレイオーディオ機能との融合。Apple CarPlay Android Auto のワイヤレス接続に対応!!。ルーミー/RAV4/ヴォクシー/ノア/プリウスなど人気のトヨタ車のナビ装着スペースへぴったりフラットに取付可能。彩速ナビ大画面9Ⅴ型モデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!。安心・安全とエンターテインメント性が融合した新次元のインターフェース、 オーガニックGUI ADVANCE。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能を さらに拡張。安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを仕様●[USB/SD]Audio:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis/DSD●[USB/SD]Video:MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV●AM部/実用感度(S/N:20dB):28dBμV●AM部/周波数ステップ:9kHz●FM部/実用感度:8dBf(0.7μV/75Ω)●FM部/周波数ステップ:0.1MHz●HDMI出力/サンプリング周波数(音声):48kHz [HDMI source] 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI出力/量子化ビット数(音声):16bit [HDMI source] 16/20/24bit●HDMI入力/サンプリング周波数(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI入力/量子化ビット数(音声):16/20/24bit●VICS:FM多重、VICS WIDE●グラフィックイコライザー/調整幅 (Step):±9dB(1dB)●ケーブル長・質量(重さ):GPS アンテナ/3.5、4.0●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz●タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):-8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)●タイムアライメント/調整幅 (Step)(cm):0~610(1●タウンページ電話番号検索:約550万件●ドライブレコーダー映像入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●ドライブレコーダー映像入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●ハイパスフィルター/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ハイパスフィルター/調整幅:6dB/Oct.●ピンポイント住所検索:約4696万件●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT●プリアウト出力/最大出力レベル:2.0Vrms●リアビューカメラ入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●リアビューカメラ入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●リージョンNo.:2●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/位相:正転/反転●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/調整幅:6dB/Oct.●映像入力(フロントカメラ入力)/映像出力レベル:1Vp-p/75Ω●画素配列:RGBストライプ配列●外部機器通信端子:電源ハーネス内蔵●急速充電:USB BC1.2●最大供給電流:DC 5V 3A●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●詳細地図掲載エリア:全国約1401都市●測位形式:3D/DGPS●地図データ:2025年01版(春)●訪問宅電話番号検索:総件数:約1375万件 ピンポイント:約1270万件適合【チャンネル】2.4GHz:1~11ch 5GHz:W52(36/40/44/48ch)、ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)適合機種本機でコントロールできる iPhone:iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)本体/ 2.6質量(g)GPS アンテナ/3.5m:約84、4.0m:約40(1本あたり/ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(Hz)ハイパスフィルター/カットオフ/30~250、ローパスフィルター(サブウーファー出力)/カットオフ:30~250外形寸法(mm)アンテナ形状・エレメント:フィルム型・91(I形)規格著作権保護/SCMS-T出力最大+13dBm最大出力(W)50×4表示方式透過型広視野角液晶、1677万色(Real 8bit)定格出力(W)28×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)周波数グラフィックイコライザー/62.5Hz~16kHz電源電圧(V)14.4(10.5~16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI出力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、HDMI入力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、本体/234×134×190、GPS アンテナ/36×12.8×33光源LCDバックライト:LED光源(カスタム)インピーダンス4~8Ω解像度HDMI入力/1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz、HDMI出力/1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz[HDMI source] 1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz入力端子HDMI入力/TYPE-D 1系統、ドライブレコーダー映像/RCA 1系統、マイク/3.5Φ Mini-Jack、リアビューカメラ/RCA 1系統、映像入力(フロントカメラ入力)/RCA 1系統駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz、FM部/76.0MHz~99.0MHz画面サイズ9V型HDパネルセキュリティOPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)/WPA3(Personal)出力端子HDMI出力/TYPE-D 1系統、プリアウト:フロント/リア/サブウーファー信号方式HDMI出力/音声:リニアPCM、HDMI入力/音声:リニアPCM、NTSC画素数2764800個 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体/(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル(グレア処理)デバイスタイプBR/EDR量子化ビット数16/20/24bit(直線)受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルBluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15周波数帯域(GHz)2.4GHz:2.401~2.473 5GHz:5.150~5.250オーディオコーデックLDAC/SBC/AAC対応SDカードSD/SDHC/SDXC無線LANIEEE802.11 b/g/n/a/ac対応プロファイルHFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PANオーディオディスク:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/VorbisUSB(Type-C)USB2.0 High Speed
カーナビフルセグ9V型インダッシュ
KENWOOD¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷国内生産回帰による地産地消と生産から販売までのリードタイムの短縮。生産技術機能の増強と高度化を推進し、国内自動車メーカーからも認められた長野工場(JVCケンウッド長野)の組立・調整・検査自動化システムで生産しています。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。「Apple CarPlay」「Android Auto」のワイヤレス接続に対応!!。ルーミー/RAV4/ヴォクシー/ノア/プリウスなど人気のトヨタ車のナビ装着スペースへぴったりフラットに取付可能。彩速ナビ大画面9Ⅴ型モデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合。TYPE Mに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。仕様●VICS:FM多重、 VICS WIDE●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou付属品GPSアンテナ、Bluetooth(R)用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書適合iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7質量(kg)本体部:2.6形式測位:3D/DGPS使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4表面処理グレア処理表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)電源電圧(V)14.4(10.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:234×134×190(突起物は除く)、GPSアンテナ:36×12.8×33ディスク対応:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)周波数範囲【受信】FM部:76.0MHz ~ 99.0MHz、AM部:522kHz ~ 1629kHz対応メディア【ディスク】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA、【USB/ SD】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、(Video)MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV駆動方式TFTアクティブマトリクス外部端子HDMI入力:TYPE-D ×1系統、HDMI出力:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ入力(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像入力: オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV映像入力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin)受信周波数L1、L1S(SLASのみ対応)画面サイズ9V型HDパネル(1280×720)画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体部 (W×H×D):178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8記録メディアSDカード/SDHCカード/SDXCカードタッチパネル方式静電容量式タッチパネル受信チャンネル(ch)UHF 13~52色数表示方式:1677万色 (Real 8bit)バックライトLED光源(カスタム)BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠、デバイスタイプ:BR/EDR、対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN、音声コーデック:LDAC/ SBC/ AAC、マイク入力端子:3.5Φ Mini-Jack、著作権保護規格:SCMS-T最大消費電流(A)15Wi-Fi無線LAN規格:802.11 b/g/n/ac、周波数帯:2.4GHz/5.2GHz、対応チャンネル:Auto(1-11ch) Auto(36-48ch)TVチューナーフルセグ対応SDカードファイルシステム:FAT16/FAT32/exFATUSBUSB2.0 High Speed、最大供給電流:DC 5V=3A、急速充電:USB BC1.2、ファイルシステム:FAT16/ FAT32/ NTFS/ exFAT
9V型フローティングナビ DVDドライブ搭載
KENWOOD¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷先進のディスプレイオーディオ機能との融合。Apple CarPlay Android Auto のワイヤレス接続に対応!!。迫力の大画面9V型フローティングモデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!。安心・安全とエンターテインメント性が融合した新次元のインターフェース、 オーガニックGUI ADVANCE。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能を さらに拡張。安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを仕様●[USB/SD]Audio:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis/DSD●[USB/SD]Video:MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV●AM部/実用感度(S/N:20dB):28dBμV●AM部/周波数ステップ:9kHz●FM部/実用感度:8dBf(0.7μV/75Ω)●FM部/周波数ステップ:0.1MHz●HDMI出力/サンプリング周波数(音声):48kHz [HDMI source] 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI出力/量子化ビット数(音声):16bit [HDMI source] 16/20/24bit●HDMI入力/サンプリング周波数(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI入力/量子化ビット数(音声):16/20/24bit●VICS:FM多重、VICS WIDE●グラフィックイコライザー/調整幅 (Step):±9dB(1dB)●ケーブル長・質量(重さ):GPS アンテナ/3.5、4.0●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz●タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):-8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)●タイムアライメント/調整幅 (Step)(cm):0~610(1●タウンページ電話番号検索:約550万件●ドライブレコーダー映像入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●ドライブレコーダー映像入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●ハイパスフィルター/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ハイパスフィルター/調整幅:6dB/Oct.●ピンポイント住所検索:約4696万件●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT●プリアウト出力/最大出力レベル:2.0Vrms●リアビューカメラ入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●リアビューカメラ入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●リージョンNo.:2●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/位相:正転/反転●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/調整幅:6dB/Oct.●映像入力(フロントカメラ入力)/映像出力レベル:1Vp-p/75Ω●画素配列:RGBストライプ配列●外部機器通信端子:電源ハーネス内蔵●急速充電:USB BC1.2●最大供給電流:DC 5V 3A●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●詳細地図掲載エリア:全国約1401都市●測位形式:3D/DGPS●地図データ:2025年01版(春)●訪問宅電話番号検索:総件数:約1375万件 ピンポイント:約1270万件適合【チャンネル】2.4GHz:1~11ch 5GHz:W52(36/40/44/48ch)、ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)適合機種本機でコントロールできる iPhone:iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)本体/2.2、パネル/1.2質量(g)GPS アンテナ/3.5m:約84、4.0m:約40(1本あたり/ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(Hz)ハイパスフィルター/カットオフ/30~250、ローパスフィルター(サブウーファー出力)/カットオフ:30~250外形寸法(mm)アンテナ形状・エレメント:フィルム型・91(I形)規格著作権保護/SCMS-T出力最大+13dBm最大出力(W)50×4表示方式透過型広視野角液晶、1677万色(Real 8bit)定格出力(W)28×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)周波数グラフィックイコライザー/62.5Hz~16kHz電源電圧(V)14.4(10.5~16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI出力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、HDMI入力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、本体/178×100×158 ※突起物は除く、パネル/251×137×22 ※突起物を除く、GPS アンテナ/36×12.8×33光源LCDバックライト:LED光源(カスタム)インピーダンス4~8Ω解像度HDMI入力/1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz、HDMI出力/1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz[HDMI source] 1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz入力端子HDMI入力/TYPE-D 1系統、ドライブレコーダー映像/RCA 1系統、マイク/3.5Φ Mini-Jack、リアビューカメラ/RCA 1系統、映像入力(フロントカメラ入力)/RCA 1系統駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz、FM部/76.0MHz~99.0MHz画面サイズ9V型HDパネルセキュリティOPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)/WPA3(Personal)出力端子HDMI出力/TYPE-D 1系統、プリアウト:フロント/リア/サブウーファー信号方式HDMI出力/音声:リニアPCM、HDMI入力/音声:リニアPCM、NTSC画素数2764800個 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体/(W×H×D)178×100×155受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル(グレア処理)デバイスタイプBR/EDR量子化ビット数16/20/24bit(直線)受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルBluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15周波数帯域(GHz)2.4GHz:2.401~2.473 5GHz:5.150~5.250オーディオコーデックLDAC/SBC/AAC対応SDカードSD/SDHC/SDXC無線LANIEEE802.11 b/g/n/a/ac対応プロファイルHFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PANオーディオディスク:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/VorbisUSB(Type-C)USB2.0 High Speed
Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 9V 0.2A
BOURNS¥199,800税込¥219,7801セット(3000個)7日以内出荷UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル仕様動作電流 = 500mA定格電圧 = 9V動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.65Ω最大抵抗 = 3.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大40定格電圧(V)9RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ
パトス¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷仕様●入力電圧:AC90~264V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:極性可変可能●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:ワールドワイド●入力形態:-●入力電圧:AC90~264Vアズワン品番68-2107-61
ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用)
DFRobot¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化 7V~30Vの幅広いソーラーパネル入力電圧 さまざまな充電モード:ソーラー/ACアダプター/USB充電器(最大充電電流2A) 低電力アプリケーション向けに3つの個別のON/OFF制御が可能な安定化電源 安全、安定、高効率のオール積層セラミックコンデンサ(MLCC)を採用 多彩な保護機能 ESDシェル付きUSBコネクタを採用仕様【Solar Power Management IC】LTC3652【MPPT】9V/12V/18V(オプション)寸法(mm)78.0×68.0出力【USB】5V/1.5A【規制された】3 つの安定化出力:3.3V/1A、5V/1.5A、9V/12V/0.5A入力電圧(V)太陽光/7~30入力USB充電/ありバッテリー3.7V リチウム電池充電電流(A)最大2(Solar/USB)保護【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
リレー 9V dc 2c接点 基板実装タイプ
富士通¥749税込¥8241個7日以内出荷仕様●コイル電圧:9V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:540 O●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8105アズワン品番65-8084-32
つながるナビ Strada オンライン対応フローティング9V型カーナビ
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷9V型振り向く大画面モデル。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット :約0.9最大出力(W)45 × 4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数0.9999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 ※突起部/モニター取付部を除く、ディスプレイユニット :240 × 141 × 19 ※突起部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)、HDMI出力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)出力電流USB Type-C端子:3000 mAパネル【タッチパネル】静電容量方式画面寸法(mm)9V型ワイド、幅×高さ×対角:199×112×228映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5.9V/2.0A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法B(mm)2.1寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラス電力(V/A)5.9V/2.0Aプラグ形状PL03BRoHS指令(10物質対応)対応
リセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入
WICKMANN¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護仕様●動作電流:500mA●定格電圧:9V dc●動作時間:0.6s●保持電流:0.2A●電流 Max:40 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:はんだメッキ-銅●最小抵抗:0.55Ω●最大抵抗:3.5Ω●電力損失:0.5W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●溶断速度:F●コード番号:174-0695アズワン品番65-8095-58
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9V, ESD9L3.3ST5G
onsemi¥99,980税込¥109,9781セット(8000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 4.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大逆スタンドオフ電圧 : 3.3V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 0.15W●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 1μA●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A
共立電子産業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力DC5.9V 2Aケーブル長(m)約1.5定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ形状2.1Φセンタープラスロードレギュレーション±5%(typ.)リップル2%Vp-p(max.)@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2極性センタープラス定格出力電圧(DC V)5.9プラグ内径(Φmm)2.1
モニタッチ V9シリーズ ライト
発紘電機/富士電機¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から7日以内出荷必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー表示分解能640×480冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回)使用環境条件腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと)使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)FG、SGは分離タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VA
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 1.667A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P
RECOM¥56,980税込¥62,6781セット(15個)7日以内出荷仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし幅(mm)9.1定格電力(W)18出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)11 → 32 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%出力数1
モニタッチ V9シリーズ スタンダード
発紘電機/富士電機¥239,800~税込¥263,780~1台3日以内出荷から22日以内出荷必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。表示色1677万色仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと使用高度標高2000以下タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数8個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
モニタッチ V9シリーズ アドバンスド
発紘電機/富士電機¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。表示色1677万色仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC定格電圧(V)DC24構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲±10%使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと許容瞬時停電時間(ms)1以内使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)、FG/SG分離タッチスイッチ仕様静電容量バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED
...