カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「9zf038rh82」の検索結果

卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h