カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「ABN1」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から31日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
879税込967
1個
当日出荷から32日以内出荷
タフブックホルダー マイゾックスタフブックホルダーマイゾックス
29,980税込32,978
1個
当日出荷
左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える デバイスとポールを片手で持ち運び可能。 端末が左右にスライドし、角度調整可能。 COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。
寸法(mm)約165×126×151質量(g)約335適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
249税込274
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様押ボタン用品名ボタン
シロ PP ボルト・ナットキャップ 大阪魂シロ PP ボルト・ナットキャップ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
3日以内出荷
材質PP
開きどめボルト(アマチュアベアリングプーラ部品) スーパーツール開きどめボルト(アマチュアベアリングプーラ部品)スーパーツール
179税込197
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途足の開き止め用。材質特殊鋼
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。
クロ PP ボルト・ナットキャップ 大阪魂クロ PP ボルト・ナットキャップ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
3日以内出荷
材質PP
チャイロ PP ボルト・ナットキャップ 大阪魂チャイロ PP ボルト・ナットキャップ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
3日以内出荷
材質PP
Φ30シリーズ ボタン IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ボタンIDEC(和泉電気)
219税込241特価
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
光電センサ E3FA omron(オムロン)光電センサ E3FAomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から71日以内出荷
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
オートスウィングタイトナー イマオコーポレーションオートスウィングタイトナーイマオコーポレーション
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅広い温度条件において使用可能です。 独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。 狭い空間に設置が可能です。
材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート使用温度範囲(℃)-30~200材質(ジョイント)スチール材質(ナット)スチール材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個ほか
翌日出荷から31日以内出荷
Φ30シリーズ 押ボタン用チップ[保守用部品] IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 押ボタン用チップ[保守用部品]IDEC(和泉電気)
268税込295
1セット(5個)ほか
当日出荷
タブレットケース_NEC VersaPro タイプVS サンワサプライタブレットケース_NEC VersaPro タイプVSサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
NEC VersaPro タイプVS(VS-L)専用のソフトレザーケースです。ケースに装着したまま、純正クレードルスタンド、純正キーボードを使用できます。フラップを折りたたんで、タブレットスタンドとして使用できます。持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。肩パッドクッション付き。ショルダーベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットを操作できます。ハンドベルト付きで片手で操作可能です。タッチペンホルダー付きです。
材質合成皮革質量(g)390タイプ手帳型対応機種NEC VersaPro タイプVS(VS-L)2024年1月発表モデル対応 VKM47/S4-L、VKT46/S4-L、VJM47/S4-L、VJT46/S4-L、VKN47/S4-L、VKU46/S4-Lスタンドありホルダーペンシルホルダーサイズ(mm)約W216×D20×H290ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:最長/139、最短/86(フックの先端から)
【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ)ノーブランド(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線潤工社
37,980税込41,778
1巻(100m)
26日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から22日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ドクターグリップ4+1 05 パイロットドクターグリップ4+1 05パイロット
899税込989
1本
当日出荷
1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。 4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。 シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。
用途紙への筆記仕様●シャープペン芯径:0.5mm●シャープ替ゴム:HERFNS-10●ボールペン替芯:BVRF-8EF-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)●ボールペン芯径:0.5mm方式ノック式ボール径(Φmm)0.5色数極細4色ボールペン+シャープペンシル0.5mm繰り返し・詰め替え対応
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)。取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
絶縁変換器 渡辺電機工業絶縁変換器渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
保守用部品 30MM IDEC(和泉電気)保守用部品 30MMIDEC(和泉電気)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から16日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から22日以内出荷
ボタン形状:突形半ガード付。 取付穴径:Φ30
種類非照光式ボタン形状丸(突形半ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)金属製(クロームメッキ)
バナナ切庖丁 平石商事バナナ切庖丁平石商事
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
刃長(cm)12材質安来白鋼全長(mm)280TKG品番9-0328-1901TKG品番(2017)6-0302-2101
真空発生器 SCPMi SCHMALZ(シュマルツ)真空発生器 SCPMiSCHMALZ(シュマルツ)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
小型・パワフル・多機能
RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)配線用遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)
4,298税込4,728
1個
93日以内出荷