カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ABN110」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    879税込967
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • KGN形コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    KGN形コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    20日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)