カテゴリ

  • 切削工具(42)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)

「ADKT」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
強靭でシャープな切れ味!
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-PDTR-76 イスカルチップ ADKT-PDTR-76イスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ADKT-PDTR イスカルチップ HP ADKT-PDTRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ ADKT-76 イスカルチップ ADKT-76イスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ ADKT-RM イスカルチップ ADKT-RMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)15厚さ(mm)5.56コーナー半径(mm)0.5
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT イスカルヘリミルチップ ADKTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16.3逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ HM90 ADKT-PDR イスカルチップ HM90 ADKT-PDRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ ADKT-PDR-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90-ADKT イスカルチップ HM90-ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505イスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ ADKT 1505-FF イスカルヘリミル チップ ADKT 1505-FFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
高送り加工用チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADKT イスカルチップ HP ADKTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505イスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM イスカルヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76 イスカルヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76イスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
リブ付で切断面の熱を抑制、断続切削・重切削加工に対応可能です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリプラスチップ HP ADKT/ADCT 1906 イスカルヘリプラスチップ HP ADKT/ADCT 1906イスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番117-9009材種IC328
ヘリミルチップ ADKT 1505PDR/L-HM イスカルヘリミルチップ ADKT 1505PDR/L-HMイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番570-9578材種IC5100RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM イスカルヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HMイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
8日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。使用チップヘリミルRoHS指令(10物質対応)対応
イスカル チップCOAT ADKT イスカルイスカル チップCOAT ADKTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
16日以内出荷
トラスコ品番621-0562材質IC635形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.65逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMTワルター
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMTワルター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
30日以内出荷
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
22,980税込25,278特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
幅木9型(不陸調整用) 出隅コーナー材 Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) 出隅コーナー材Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1箱(5個)
6日以内出荷
幅木のコーナー出隅部を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。
長さ(mm)175×175幅(mm)51厚さ(mm)7全幅(mm)57ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ヘリミル/ヘリ2000 イスカルヘリミル/ヘリ2000イスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷から19日以内出荷
A ヘリミル/チップ COAT イスカルA ヘリミル/チップ COATイスカル
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
A チップ COAT イスカルA チップ COATイスカル
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
関連キーワード
チップカテゴリ