カテゴリ

  • 制御機器(52)
    • 押しボタンスイッチ(14)
    • セレクタスイッチ(2)
    • 丸形パイロットランプ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 切削工具(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 電動工具(25)
  • 作業工具(17)
  • メカニカル部品(16)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 完成車(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取付穴径(Φmm)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AH25」の検索結果

関連キーワード
375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    919税込1,011特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ

    富士電機(11件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類照光式動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源LED
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名押釦スイッチ
  • <AH25B>USB3.2対応 256GB キャップ式 レッド 5年保証 Apacer

    <AH25B>USB3.2対応 256GB キャップ式 レッド 5年保証

    Apacer(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    コンパクトな2色ミックス&マッチ。ポータブルでファッショナブル。金属加工技術の控えめなファインアート。超大容量256GB。
    レッドキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.2対応容量(GB)256
  • <AH25B>USB3.2対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH25B>USB3.2対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証

    Apacer
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    コンパクトな2色ミックス&マッチ。ポータブルでファッショナブル。金属加工技術の控えめなファインアート。容量32GB。
    ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.2対応容量(GB)32
  • <AH25B>USB3.2対応 128GB キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH25B>USB3.2対応 128GB キャップ式 ブラック 5年保証

    Apacer
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトな2色ミックス&マッチ。ポータブルでファッショナブル。金属加工技術の控えめなファインアート。容量128GB。
    ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.2対応
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    1,298税込1,428
    1個
    21日以内出荷から91日以内出荷
    種類照光式取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源白熱
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    (55件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ

    富士電機
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65Fボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)25.5照光色
  • アルミ不等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ不等辺アングル(ホビー用)

    (10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • アルミ等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ等辺アングル(ホビー用)

    (4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ 建築の友

    かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ

    建築の友(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険物の類別非危険物
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付

    ラクテム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
    材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキマグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当材質(止具)SUS303材質(リング)SUS316/電解研磨材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm
  • コマンドスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ

    富士電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 蒼璧0.5 呉竹

    蒼璧0.5

    呉竹
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    煤そのもので青味を持つものを精選した青墨。 漢字・仮名作品用 黒味を帯びた重厚な青味。仮名に適し、加工紙に合う。
    材質煤・膠・香料寸法(mm)18×9×63(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)0.5丁型
  • メスシリンダー SIMAX

    メスシリンダー

    SIMAX
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。台は六角形で転がりにくいです。目盛線は含浸で消えません。
    材質ガラス
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    139税込153特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO

    マジックテープ 縫製用A側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
    用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25
  • AH 平アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    AH 平アルミハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種類平型材質アルミニウム
  • ブレード(外径用) 三菱マテリアル

    ブレード(外径用)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    勝手
  • 100-120mm オイルフィルターレンチ エスコ

    100-120mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    適合径(Φmm)100~120エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130
  • ケーブルカッター 30mm BAHCO(バーコ)

    ケーブルカッター 30mm

    BAHCO(バーコ)
    21,980税込24,178
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-4646
  • ターミナルブラシ BAHCO(バーコ)

    ターミナルブラシ

    BAHCO(バーコ)
    829税込912
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9076
  • フレキシブルピックアップツール BAHCO(バーコ)

    フレキシブルピックアップツール

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1239
  • エアー工具ホルダー テクノプラン

    エアー工具ホルダー

    テクノプラン
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    仕様●カラビナ全長(mm):140●カラビナ幅(mm):80
  • ブレード(外径用) 三菱マテリアル

    ブレード(外径用)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    勝手
  • 高所作業向けフレキシブルピックアップツール BAHCO(バーコ)

    高所作業向けフレキシブルピックアップツール

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)525トラスコ品番855-2030質量(g)10アズワン品番64-6802-77
  • 気泡(軽量)コンクリート用ハンドソー BAHCO(バーコ)

    気泡(軽量)コンクリート用ハンドソー

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-4664
  • 360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ

    360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
    文字内容非常口取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-25寸法(mm)120×360
  • 25A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ

    25A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AH-25S
  • アクリルミラー平面鏡 角形 信栄物産

    アクリルミラー平面鏡 角形

    信栄物産
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
    用途アクリルミラー材質アクリル鏡型式厚さ(mm)2タイプ平面
  • カラー鉄線 エスコ

    カラー鉄線

    エスコ
    1,540税込1,694
    1巻
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質なまし鉄線+ビニール被覆
  • ラッカー剥離用ピンセット BAHCO(バーコ)

    ラッカー剥離用ピンセット

    BAHCO(バーコ)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1978
  • ケーブルカッター用スペアヘッド BAHCO(バーコ)

    ケーブルカッター用スペアヘッド

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1241
  • 高所用ケーブルカッター 570mm BAHCO(バーコ)

    高所用ケーブルカッター 570mm

    BAHCO(バーコ)
    38,980税込42,878
    1丁
    翌々日出荷
    高所作業シリーズになります。軽量ハンドルは取扱が容易で、しかも高度の耐久性を備えています。ラバー・グリップが作業中の安全と快適さをもたらします。トップ切断ブレードの下にあるカッティング・ノッチは鉄鋼材の切断用です。交換ブレード・キットにはブレード、ねじ、ナットが含まれています。工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
    用途高所作業者に。トラスコ品番540-7929
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • ベアリング LAMP(スガツネ工業)

    ベアリング

    LAMP(スガツネ工業)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)