カテゴリ
- 介護用品(52)
- 救急・衛生(20)
- 溶接用品(10)
- 物流用品(8)
- 医療(5)
- 農具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 愛情介護(47)
- MMI[医療・介護用品](25)
- SUZUKID(スズキッド)(10)
- Nestle(ネスレ)(6)
- アルスコーポレーション(6)
- 内村製作所(5)
- 石川製作所(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- コミネ(2)
- jig.jp(2)
- パール金属(1)
- audio-technica(1)
- ハーフェレ(1)
- TESA[測定用品](1)
- マースジャパンリミテッド(1)
- MARWI(1)
「AIGO」の検索結果

冷た倶楽部 取り出しやすい極太スティックアイストレー(蓋付)
パール金属¥319税込¥3511個当日出荷底面が柔らかい素材で底面が押せる。氷の取り出しがラクラク。大容量ボトルにピッタリな極太タイプの蓋付アイストレー。幅(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×265×40質量(g)94材質トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリエチレン耐熱温度(℃)トレー上部:100、トレー下部:50、ふた:50耐冷温度(℃)トレー上部:-20、トレー下部:-20、ふた:-20
アイケー アイケー スチールホイル固定ゴム車
石川製作所(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷車輪がゴム製なので静かです。トラスコ品番385-5406形状固定車質量(kg)0.36車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)110取付穴径(Φmm)9.2取付座(mm)81×57取付ピッチ(mm)63×40騒音対策あり
アイケー アイケー スチールホイル自在ゴム車
石川製作所(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷車輪がゴム製なので静かです。トラスコ品番385-5431形状自在車質量(kg)0.51車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)110取付穴径(Φmm)9.2取付座(mm)81×62取付ピッチ(mm)63×40騒音対策あり
Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン
audio-technica¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ質量(g)32接続方式Bluetooth対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間約2時間連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間防滴構造IPX4指向性【マイクロホン】全指向性周波数帯域(Hz)【マイクロホン】25~22000Hzイヤホン形状耳かけ型
100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ
SUZUKID(スズキッド)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個種類自動溶接遮光面電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本センサー2箇所遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13動作表示自動ON/OFF視界範囲(mm)W110×H40感度調整5段階調整(1~5)モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)遮光速度(秒)1/12500速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
アイケー アイケースチールホイル固定ゴム車
石川製作所¥6,198税込¥6,8181個当日出荷弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。トラスコ品番385-5422形状固定車質量(kg)3車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)46取付高(mm)250取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)151×100取付ピッチ(mm)112×63
100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車S表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
高枝鋏 打合ゴムA
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷高枝鋏用の打合ゴムAです。適合品番150Z-3.0-5D/(部品番号)25、160ZE-3.0-3D/(部品番号)10、190ZS-3.1-3D/(部品番号)10
600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん
Nestle(ネスレ)¥269税込¥2911個(100g)5日以内出荷コンパクトな食べきりサイズに、150カロリーとたんぱく質5.5gを詰め込みました。少量なのに高カロリー、おいしい介護食。国産の精米を使用。やわらかいながらも水っぽくなく、お米のおいしさを活かし、毎日食べたくなる味を目指しました。食べやすさを重視し、やわらかさにこだわったユニバーサルデザインフード規格商品です。賞味期限製造後9ヶ月ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)栄養機能食品たんぱく質
100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
IchigoIgai組み立て済み完成品
jig.jp¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷IchigoDakeに接続する周辺機能搭載ボード IchigoIgaiはIchigoDakeと組み合わせることで、プログラミングを楽しむことができます。PS/2対応キーボード、ビデオ入力端子がついたテレビ、microUSBケーブルなどを接続して使用します。
IchigoIgai組み立てキット
jig.jp¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷IchigoDakeに接続する周辺機能搭載ボードの組み立てキット IchigoIgaiはIchigoDakeと組み合わせることで、プログラミングを楽しむことができます。PS/2対応キーボード、ビデオ入力端子がついたテレビ、microUSBケーブルなどを接続して使用します。
600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600HBシリーズはストッパー付はございません。100HBシリーズと組み合わせて使用できます。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん 昆布だし 100g
Nestle(ネスレ)¥299税込¥3231個4日以内出荷必要なカロリーとたんぱく質を、毎日のごはんから材質原材料名:精米(国産)、なたね油、コラーゲンペプチド、昆布だし、米粉、還元デキストリン、昆布エキスパウダー、食塩/乳化剤、調味料(アミノ酸)栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量150kcal、たんぱく質5.5g、脂質6.5g、炭水化物17.5g、ナトリウム270mg、(食塩相当量0.69g)、水分70g
39076ヌードパイプ枕(オフホワイト)
愛情介護¥1,698税込¥1,8681枚欠品中用途硬さ・高さがちょうどいい、安眠快適枕色オフホワイトサイズS素材[側生地]ポリエステル100%(メッシュ)[中材]ポリエチレンパイプ
アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 白がゆ
Nestle(ネスレ)¥2,698税込¥2,9141箱(100g×12個)5日以内出荷ネスレのアイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 100g。1個 100gで、150キロカロリー、たんぱく質5.5g、MCT(中鎖脂肪酸油)5.0g 配合 ※玉子がゆのみ3.8g。 「高カロリーのやわらかいごはん」は、一般的なおかゆに比べて、カロリーは2倍以上※ に。(同量比較の場合)食べる量が減った高齢者でも、多くのカロリーを摂取できます。※一般的なおかゆ1杯分:全粥食100gあたり65kcal、たんぱく質1.1g(出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)より算出)。毎日食べてほしいから、味にこだわりました。舌でつぶせるよう、柔らかく炊き上げました。ユニバーサルデザインフード「区分3:舌でつぶせる」の規格製品です。用途【こんな方におすすめです】。かたいものや大きいものは苦手だけど、全粥や白身魚などやわらかいものなら食べられる。パサパサしたものを食べると、口の中の水分が奪われて食べにくい。汁物や水、お茶でむせないように注意している
アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん ひじきの混ぜごはん風 100g
Nestle(ネスレ)¥299税込¥3231個4日以内出荷必要なカロリーとたんぱく質を、毎日のごはんから材質原材料名:精米(国産)、なたね油、コラーゲンペプチド、下茹でにんじん、つゆ、米粉、還元デキストリン、乾燥ひじき、食塩/調味料(アミノ酸等)、乳化剤栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量150kcal、たんぱく質5.5g、脂質6.5g、炭水化物17.5g、ナトリウム270mg、(食塩相当量0.69g)、水分70g![血管吻合練習カード(MPカード),1.0mm MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734349-240520-02.jpg)
血管吻合練習カード(MPカード),1.0mm
MMI[医療・介護用品]¥7,288税込¥8,0171袋4日以内出荷血管吻合練習カードは、微小血管の縫合・吻合手技の動作訓練を繰り返し行うことが可能です。 入門期から、超微小口径の縫合・吻合の練習が可能な4種類のチューブ径ラインナップ。 端々吻合・側々吻合など、様々な方向の運針練習が可能です。 メモ欄に記録ができるので、保存したり第三者の評価を受けられます。 非生物の練習のため、衛生的です。材質シリコーンチューブ径(Φmm)1カードサイズ(mm)75×140
800499婦人安心快適ショーツ
愛情介護¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷から6日以内出荷吸水帯一体型で薄型の快適ショーツです。仕様洗濯機OK混率(%)綿95、ポリウレタン5吸水量15cc性別女性用
アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん おかか 100gX12
Nestle(ネスレ)¥3,798税込¥4,1021個4日以内出荷必要なカロリーとたんぱく質を、毎日のごはんから材質原材料名:精米(国産)、なたね油、コラーゲンペプチド、米粉、還元デキストリン、風味調味料(かつお)、かつお節粉末、食塩、魚類混合粉末/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸味料栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量150kcal、たんぱく質5.5g、脂質6.3g、炭水化物17.5g、ナトリウム270mg、(食塩相当量0.69g)、水分70g![ニュースネットα5号,巾4.8cm×伸長20m MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734489-240531-02.jpg)
ニュースネットα5号,巾4.8cm×伸長20m
MMI[医療・介護用品]¥4,798税込¥5,2781巻4日以内出荷伸縮性に富み、身体の屈曲部にもフィット! タテ・ヨコの伸縮性に富み、四肢や関節の動きを妨げません。 多種のサイズ展開で、患部に応じてお選びいただけます。 パッケージに目盛が付いています。 伝線・ほつれ防止機能付。用途頭・大腿長さ(m)20幅(cm)4.8サイズ(号)5![ニュースタイαW,5cm×9m MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734306-240520-02.jpg)
ニュースタイαW,5cm×9m
MMI[医療・介護用品]¥2,398税込¥2,6381箱4日以内出荷伸縮性に優れた薄手タイプ! 表面の凹凸により、包帯同士のスベリを軽減します。 通気性・吸汗性に優れ、肌にやさしくフィットします。 コストパフォーマンスに優れています。長さ(m)9幅(cm)5![ニュースタイαW,10cm×9m MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734306-240520-02.jpg)
ニュースタイαW,10cm×9m
MMI[医療・介護用品]¥3,698税込¥4,0681箱4日以内出荷伸縮性に優れた薄手タイプ! 表面の凹凸により、包帯同士のスベリを軽減します。 通気性・吸汗性に優れ、肌にやさしくフィットします。 コストパフォーマンスに優れています。長さ(m)9幅(cm)10![MMI 伸縮チューブ,L,規格:巾30cm×長さ1m,胴回り80~100cm用 MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68724348-240517-02.jpg)
MMI 伸縮チューブ,L,規格:巾30cm×長さ1m,胴回り80~100cm用
MMI[医療・介護用品]¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷ストーマ装具の固定に。 装具の固定とストーマの保護に適しています。 吸湿効果があり、肌触りが良く体にやさしくフィットします。 1mのチューブ状になっているので、お好みの長さにカットできます。 洗濯しても縮みにくい、またカットしてもほつれにくい素材です。サイズL長さ(m)1幅(cm)30胴回り(cm)80~100![ニュースタイαA,15cm×4.5m MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734428-240520-02.jpg)
ニュースタイαA,15cm×4.5m
MMI[医療・介護用品]¥6,998税込¥7,6981箱4日以内出荷高品質の弾性包帯! 伸縮性に富み、大きな関節部にも使用できます。 圧迫したい時に便利な、厚手の伸縮包帯です。材質レーヨン、ポリウレタン長さ(m)4.5幅(cm)15滅菌オートクレーブ滅菌可(134℃)包帯種類弾性包帯![ニュースネットα6号,巾6.2cm×伸長20m MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734489-240531-02.jpg)
ニュースネットα6号,巾6.2cm×伸長20m
MMI[医療・介護用品]¥6,198税込¥6,8181巻4日以内出荷伸縮性に富み、身体の屈曲部にもフィット! タテ・ヨコの伸縮性に富み、四肢や関節の動きを妨げません。 多種のサイズ展開で、患部に応じてお選びいただけます。 パッケージに目盛が付いています。 伝線・ほつれ防止機能付。用途胸・腰長さ(m)20幅(cm)6.2サイズ(号)6![ニュースタイαU,7.5cm×4.5m MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734498-240520-02.jpg)
ニュースタイαU,7.5cm×4.5m
MMI[医療・介護用品]¥2,698税込¥2,9681箱4日以内出荷伸縮性に優れた柔らかくやさしい包帯! 表面の凹凸により、包帯同士のスベリを軽減します。 通気性・吸汗性に優れ、肌にやさしくフィットします。 身体のあらゆる部位にフィットし、巻き終わりは挟み込むだけ!材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン長さ(m)4.5幅(cm)7.5滅菌オートクレーブ滅菌可(134℃)![ニュースタイαU,5cm×4.5m MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734498-240520-02.jpg)
ニュースタイαU,5cm×4.5m
MMI[医療・介護用品]¥2,198税込¥2,4181箱4日以内出荷伸縮性に優れた柔らかくやさしい包帯! 表面の凹凸により、包帯同士のスベリを軽減します。 通気性・吸汗性に優れ、肌にやさしくフィットします。 身体のあらゆる部位にフィットし、巻き終わりは挟み込むだけ!材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン長さ(m)4.5幅(cm)5滅菌オートクレーブ滅菌可(134℃)![ニュースタイαW,7.5cm×9m MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734306-240520-02.jpg)
ニュースタイαW,7.5cm×9m
MMI[医療・介護用品]¥2,898税込¥3,1881箱4日以内出荷伸縮性に優れた薄手タイプ! 表面の凹凸により、包帯同士のスベリを軽減します。 通気性・吸汗性に優れ、肌にやさしくフィットします。 コストパフォーマンスに優れています。長さ(m)9幅(cm)7.5![MMI 伸縮チューブ,S,規格:巾24cm×長さ1m,胴回り55~75cm用 MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68724348-240517-02.jpg)
MMI 伸縮チューブ,S,規格:巾24cm×長さ1m,胴回り55~75cm用
MMI[医療・介護用品]¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ストーマ装具の固定に。 装具の固定とストーマの保護に適しています。 吸湿効果があり、肌触りが良く体にやさしくフィットします。 1mのチューブ状になっているので、お好みの長さにカットできます。 洗濯しても縮みにくい、またカットしてもほつれにくい素材です。サイズS質量(g)コットン96、ポリウレタン4長さ(m)1幅(cm)24![MMI 伸縮チューブ,LL,規格:巾32cm×長さ1m,胴回り90~120cm用 MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68724348-240517-02.jpg)
MMI 伸縮チューブ,LL,規格:巾32cm×長さ1m,胴回り90~120cm用
MMI[医療・介護用品]¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ストーマ装具の固定に。 装具の固定とストーマの保護に適しています。 吸湿効果があり、肌触りが良く体にやさしくフィットします。 1mのチューブ状になっているので、お好みの長さにカットできます。 洗濯しても縮みにくい、またカットしてもほつれにくい素材です。サイズLL質量(g)コットン96、ポリウレタン4長さ(m)1幅(cm)32






























![血管吻合練習カード(MPカード),1.0mm MMI[医療・介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734349-240520-02.jpg)


![ニュースネットα5号,巾4.8cm×伸長20m MMI[医療・介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734489-240531-02.jpg)
![ニュースタイαW,5cm×9m MMI[医療・介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734306-240520-02.jpg)
![MMI 伸縮チューブ,L,規格:巾30cm×長さ1m,胴回り80~100cm用 MMI[医療・介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68724348-240517-02.jpg)
![ニュースタイαA,15cm×4.5m MMI[医療・介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734428-240520-02.jpg)
![ニュースタイαU,7.5cm×4.5m MMI[医療・介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68734498-240520-02.jpg)