カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
- 物流用品(46)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 制御機器(23)
- 作業工具(13)
- メカニカル部品(12)
- 縫製用品(12)
- バイク部品(9)
- バイク純正部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 切削工具(7)
- 測定用品(5)
- 梱包用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全標識(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(195)
- ParkerTAIYO(117)
- KITO(キトー)(38)
- コガネイ(29)
- アラコー(16)
- エスコ(11)
- 河村電器産業(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ホンダ(7)
- 富士電機(6)
- 三木プーリ(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(4)
- ワイドミュラー(4)
- オリエンタルモーター(3)
- 象印チェンブロック(3)
- ヨドノ(3)
- ワルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「AK25」の検索結果

絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。用途絶縁被覆付閉端子の圧着。全長(mm)194適合絶縁被覆付閉端接続子用(CE1、2、5)トラスコ品番274-6344寸法(mm)63(寸法2)質量(g)285タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(mm2)CE1:0.5~0.75/CE2:1.0~3.0/CE5:2.5~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用
アキレス(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質特殊塩ビ樹脂寸法L1(mm)36寸法D1(mm)91寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89
圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。用途絶縁被覆付閉端接続子用
Amacho 数字刻印セット 2.5mm
尼崎彫刻工業¥3,798税込¥4,1781個欠品中文字種別数字トラスコ品番509-8378セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2![耐油懐敷 華かすみ淡桜 アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00546875-141008-02.jpg)
耐油懐敷 華かすみ淡桜
アーテック[和紙](1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷無蛍光和紙を使用しております。 長時間経過しても、油がにじみません。材質無蛍光和紙
水道凍結防止器 サーモなし
アサヒ特販¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
メタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥6,798税込¥7,4781組3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
各命札 ストラップ
金井産業¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。用途絶縁被覆付閉端接続子用。材質鋼材全長(mm)194質量(g)295使用範囲CE1、2、5色(グリップ)橙色![12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079557-180226-02.jpg)
12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
エスコ¥815税込¥8971個当日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AK-250種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル) PAKx5シリーズ
SIRC(サーク)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
A型精密ヤゲン台(Vブロック)
ユニセイキ¥499,800税込¥549,7801組(2個)3日以内出荷V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。用途丸棒の精密ケガキ等。
メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷エスコ品番EA976AK-25材質ABS樹脂質量(g)27.5適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
サクラ
斉藤工業¥7,398税込¥8,1381箱(250本)5日以内出荷サクラ形スポンジで効果的にやさしく口腔ケア!材質スポンジ部:ウレタン、スティック部:紙軸質量(g)2硬さやわらか材質(軸)紙軸寸法(cm)長さ15、スポンジ部:幅1.9×長さ2
32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)
エスコ¥98,000税込¥107,8001丁翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金質量(g)220最大開口(mm)32呼び長さ(mm)250
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付
ヨドノ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥629~税込¥692~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エンドコネクターです。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AK-25×6U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
...




![[EA338AK-25用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64505508-210427-02.jpg)







![耐油懐敷 華かすみ淡桜 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00546875-141008-02.jpg)












![12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079557-180226-02.jpg)






![2.5x114.5mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759075-210510-02.jpg)