「AMANO EX3000Nc」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](70件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
    仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3タイプ【印字欄】4欄電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(待機時)2、(定格)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
  • 標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    標準タイムカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](122件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
    入数(枚)100
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー タイムカードを自動引込み・自動印字。 外出/休憩が2回記録できる6欄印字。 2色印字なので管理もひとめで簡単に。 徹夜機能で夜間勤務に対応。 打ち間違えなしの表裏判定機能付き。 はっきり見やすい大型印字。 停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。 停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
    仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3消費電力(W)待機時:2、定格:10電源AC100V±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品](5件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
    用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。トラスコ品番250-9351幅(mm)156質量(kg)1.1色ホワイト高さ(mm)236奥行(mm)100消費電力(W)16(動作時)、1(待機時)アズワン品番64-5212-83
  • VOICE タイムレコーダー VT-1000 VOICE

    VOICE タイムレコーダー VT-1000

    VOICE(39件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
    用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし質量(kg)約 1.4色印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~80%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
    トラスコ品番519-8267適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2質量(g)24インク色黒
  • VOICE タイムレコーダー VT-3000 高機能自動集計機能搭載 VOICE

    VOICE タイムレコーダー VT-3000 高機能自動集計機能搭載

    VOICE(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP! 従業員ごとの時間に柔軟対応。実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!
    用途飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場 実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方付属品取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個仕様印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり質量(kg)約1.4電源(V)AC100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10~80カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵商品タイプ本体
  • タイムボーイ8プラス ニッポー

    タイムボーイ8プラス

    ニッポー(10件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
    仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)最大消費電力(W)17印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)使用環境温度(℃)-5~+40メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
  • タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムカード

    MAX(マックス)[事務用品・工具](65件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カードサイズ(mm)H186×W86
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続によりアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
    用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。仕様打刻数:4または8回/日トラスコ品番250-9352幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)236奥行(mm)100アズワン品番64-5212-84
  • 養生テープ エコノミー モノタロウ

    養生テープ エコノミー

    モノタロウ(614件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻ほか
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
    用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離可
  • タイムカードラック アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムカードラック

    アマノ[事務用品/清掃用品](14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷
    タイムカードをすっきり収納できます。
    材質樹脂製色白奥行(mm)32
  • 多機能タイムレコーダー Zシリーズ セイコーソリューションズ

    多機能タイムレコーダー Zシリーズ

    セイコーソリューションズ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。 大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。 使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。 待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
    トラスコ品番492-4746質量(kg)1.4(ACアダプタ含む)使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
  • ゼムクリップ コクヨ

    ゼムクリップ

    コクヨ(79件のレビュー)
    ¥84~税込¥92~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    しっかり挟めるゼムクリップ。まとめておける箱入りタイプ。
    用途しっかり挟めるゼムクリップ。用途に合わせて選べるサイズと入り数。
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W質量(g)24インク色黒
  • 集計ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK-iC4CL(無線LAN対応) アマノ[事務用品/清掃用品]

    集計ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    付属品専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚仕様打刻数(回/日):6回トラスコ品番102-6639材質合成樹脂幅(mm)94色白高さ(mm)143質量(g)300奥行(mm)57
amano特集