カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • メカニカル部品(49)
  • 自動車純正部品(26)
  • 制御機器(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • バイク純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN10」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から82日以内出荷
種類その他アクセサリ保護構造IP20
門柱ユニット NASTA(ナスタ)門柱ユニットNASTA(ナスタ)
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKDEVDシリーズ デジタル電空レギュレータCKD
63,563税込69,919
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
Pilz セーフティリレー PILZPilz セーフティリレーPILZ
83,980税込92,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1個
欠品中
種類その他アクセサリ
NIエアフィルタシリーズ 日本精器NIエアフィルタシリーズ日本精器
65,980税込72,578
1個
当日出荷から51日以内出荷
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
法人向け無線アクセスポイント/Wi-Fi7/マネージ/ストリーム数4+4/7200Mbps/10G/3年保証 エレコム法人向け無線アクセスポイント/Wi-Fi7/マネージ/ストリーム数4+4/7200Mbps/10G/3年保証エレコム
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
多台数同時接続に強いWi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。最大512台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
用途2.4GHz、5GHzの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を4ストリームで同時通信することが可能です。Wi-Fi 7ではMLOを使用することで、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信をご利用いただけます。本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbpsの同時通信で、最大7141Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 10Gbpsと2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポートずつ搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 ※10GbpsポートはIEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応 DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 MLO(Multi-Link Operation)対応により、2つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 ※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 最大512台(2.4GHz:256台、5GHz:256台)の無線端末と同時接続が可能なため、大規模な用途で効率的なネットワーク環境構築が可能となります。多数の従業員が従事する大規模オフィス、ゲストWi-Fiを提供するホテルやカフェ、多様な端末が接続する病院や大学キャンパス、IoTデバイスやモバイル端末が接続する製造工場や倉庫での利用に最適です。 ※推奨256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台) 端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境化で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 IEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 ※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 ※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 Web UIのみならず、SNMPやSSH、コンソールでの機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。 低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり●管理機能|その他:シリアルポート、SSH、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み質量(kg)本体のみ:約1.5、壁/天井設置用金具使用時:約1.7規格法規:TELEC、安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)、技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B消費電力(W)PoE受電時:22.5(最大)/ACアダプター給電時:19.7(最大)スイッチリセット、USBイジェクト対応OSAndroid 15/14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数【無線LAN部】2.4GHz:1~13ch、5GHz:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)(ACアダプター)AC100~240 50/60Hz、(PoE)IEEE 802.3at 42.5~57.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:200×200×42(突起部含まず)機能DFS障害回避機能:対応、MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大32リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大256個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、MLO:対応、MU-MIMO:対応、Multi-RU:対応、Preamble Puncturing:対応、QoS:WMM対応、SSID&STAセパレータ:対応、SSID隠蔽:対応、Wi-Fiローミング:対応、その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大8個 ※同型番同士でのみ接続可能、多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整、ゲストネットワーク:対応、タグVLAN(IEEE802.1Q):最大34個、VID=1~4094、ビームフォーミング:対応、マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、平等通信機能:対応、緊急災害モード:00000JAPAN対応準拠規格【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【無線LAN部(国内規格)】ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【無線LAN部(国際規格)】2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56)インターフェースシリアルポート、サービスポート(保守用)周波数範囲【無線LAN部】2.4GHz:2400~2484MHz、5GHz:5150~5730MHz表示LEDPWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、USB、PWR/PD保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)保証期間3年間動作モードアクセスポイントモード動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ×5本(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、DFS障害回避用:1本)保守管理センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)、デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)無線通信方式2.4GHz/5GHz同時通信伝送速度【有線LAN部(理論値)】10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps、【無線LAN部[11ac](理論値)】IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、【無線LAN部[11ax](理論値)】IEEE 802.11ax(5GHz):最大4804Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大1148Mbps、【無線LAN部[11be](理論値)】IEEE 802.11be(5GHz):最大5765Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大1376Mbps、【無線LAN部[11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大800Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11MbpsUSBポート1ポート接続台数【無線LAN部】最大512台(2.4GHz:256台、5GHz:256台)、推奨256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)ポート【有線LAN部】100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応対応ブラウザ(WebUI設定時)Google Chrome/Safari/Microsoft EdgeMTBF(時間)1190000@25℃、642000@50℃有線LANLAN側設定:DHCP/固定IP、対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上、対応PoE給電機器:IEEE 802.3at準拠 PoE給電機器、対応給電方式:PoE (IEEE 802.3at準拠)無線LAN変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP、空中線電力:10mW/MHz以下、認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)セキュリティ機能不正AP検出(ワイヤレスモニター)
FCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフロー CKDFCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフローCKD
91,613税込100,774
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり レノボ・ジャパン(Lenovo)中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラありレノボ・ジャパン(Lenovo)
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援仕様WEBカメラ:あり、テンキー:あり質量(kg)約2型番中古パソコンLenovo ThinkPad L570保証期間1年間使用CPUCorei7-7500U第7世代記憶容量(GB)SSD256GB画面サイズ15.6(インチ)OSWindows10 Pro容量(GB)8光学ドライブDVDスーパーマルチ無線LANあり
エアーダンパー AD ヤマダコーポレーションエアーダンパー ADヤマダコーポレーション
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズFXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデルプラネックスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
油回転真空ポンプGLD-051型、GCD-051X型用架台 EYELA(アイラ/東京理化器械)油回転真空ポンプGLD-051型、GCD-051X型用架台EYELA(アイラ/東京理化器械)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
専用架台でオイル交換の手間を解消架台を使用することで重さを気にせずにオイル交換が行なえます。キャスター付きなので、隅や物陰に設置されることが多い油回転真空ポンプを持ち上げることなく引出すことができます。より多くオイルを排出するために、油回転真空ポンプ自体を傾けた状態で保持するストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
対応機種ドレン口規格(M10):GLD-051型、GCD-051X型、ドレン口規格(M12):GLD-137CN・202BN・202AN型、GCD-136XN・201XN・136XN(200V)・201XN(200V)型コード278230アズワン品番65-0573-43外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×378(533)×361
中古パソコンPanasonic Let's note CF-QV9 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Win11/12.1in/無線LAN搭載/重量 約0.949 kg Panasonic(パナソニック)中古パソコンPanasonic Let's note CF-QV9 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Win11/12.1in/無線LAN搭載/重量 約0.949 kgPanasonic(パナソニック)
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
軽くて、早くて、仕事を任せられるPCです。
用途営業端末その他【WEBカメラ】あり【テンキー】なし質量(kg)0.949型番Panasonic Let's note CF-QV9保証期間1年間使用CPUCorei5 10世代画面サイズ12.1インチOSWindows11 Pro容量(GB)8ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし無線LANあり
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
油圧式パイプベンダー スーパーツール油圧式パイプベンダースーパーツール
98,980税込108,878
1台
当日出荷
曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。 油圧シリンダ内蔵式です。 ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。
曲げ角度(最大/1回曲げ)90°最高使用圧力70MPa適合ポンプ手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
ハーネス フロント (1AN2) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AN2)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AN1) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AN1)MAZDA(マツダ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220セコ・ツールズ・ジャパン
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
NOLAN N104 VSBLT F DAYTONA(デイトナ)NOLAN N104 VSBLT FDAYTONA(デイトナ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
フリップアップヘルメットは、停止時にはジェット型ヘルメットと同様の開放感と利便性が得られます。チンガードが楕円軌道で回転することにより、フリップアップ時もコンパクトに収まり首に掛かる負担を軽減します。サンバイザーはボタン操作で瞬時に収納。ツーリングには最適なヘルメットです。アウターシェル材質:LexanポリカーボネイトDリング サンバイザー付規格:SG規格付属品:PINLOCK曇り止めシート※(株)デイトナ取り扱いのJIS規格品は、N-COMキャップの接着及び、内側後頭部のバッテリー収納ができない仕様となります。(N-COMの取り付けはできません)
ハーネス フロント (1AN6) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AN6)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
(71101)フエイス,フロントバンパー ホンダ(71101)フエイス,フロントバンパーホンダ
78,980税込86,878特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
集合郵便受箱 SA-N コーワソニア集合郵便受箱 SA-Nコーワソニア
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様南京錠対応型投函タイプ前入前出材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304
フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217セコ・ツールズ・ジャパン
58,980税込64,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CRANKCASE COMP,LE   11200HN1000 ホンダCRANKCASE COMP,LE 11200HN1000ホンダ
55,980税込61,578
1個
欠品中
CRANK SHAFT COMP.   13000HN1000 ホンダCRANK SHAFT COMP. 13000HN1000ホンダ
93,980税込103,378
1個
欠品中
SZXGS-0208IM 8ポート 10GBASE-T + 2スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズSZXGS-0208IM 8ポート 10GBASE-T + 2スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチプラネックスコミュニケーションズ
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
「SZXGS-0208IM」は、8ポート10GBASE-Tと2スロット10G SFP+を搭載したマネージドL2スイッチです。マルチギガビット(100M/1G/2.5G/5G/10G)に対応しており、既存配線を活かしながら高速ネットワークを構築できます。VLANやQoS、Trunk、スパニングツリーなど高度なネットワーク制御に対応し、WebブラウザーやCLIによる柔軟な管理が可能です。オフィスやクリエイティブワーク、バックボーン用途など、多様なシーンで10Gbpsクラスの高速環境を実現します。
仕様【ACL】MAC、IPv4、IPv6【VLAN】ポートベースVLAN、TagVLAN【スパニングツリー】STP、RSTP、MSTP【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7440477 パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14880953 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【トランキング】リンクアグリゲーション、LACP【パケットバッファ】2MBytes付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)3容量スイッチングファブリック/200Gbps規格VCCI Class A消費電力(W)最大 47電源100~240V AC、50/60Hz設定方式Telnet、SSH、Webブラウザ、コンソールポート対応【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、5GBASE-T:カテゴリ5e以上、10GBASE-T:カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×44×230機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応、IGMPスヌーピング:対応、MLDスヌーピング:対応、LLDP:対応、IEEE802.1x認証:対応、ポートミラーリング:対応、RMON:対応動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間3年間環境対応RoHS(10物質)伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、5G(全二重)、10G(全二重)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 5G/10G(緑/オレンジ)×8、1G/2.5G(緑/オレンジ)×8保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファン静音ファン×3MACアドレス登録数32000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8、コンソールポート×1MTBF(時間)25℃:331867、40℃:151765
CRANKCASE COMP,LE   11200HN1010 ホンダCRANKCASE COMP,LE 11200HN1010ホンダ
57,980税込63,778
1個
欠品中
CRANKCASE COMP.,R   11100MN1670 ホンダCRANKCASE COMP.,R 11100MN1670ホンダ
56,980税込62,678
1個
欠品中
SET,CRANKCASE LEF  11210HN1305 ホンダSET,CRANKCASE LEF 11210HN1305ホンダ
57,980税込63,778
1個
欠品中
カッター HP イスカルカッター HPイスカル
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
LED導光スクエアプラス2枚 Panasonic(パナソニック)LED導光スクエアプラス2枚Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)6電圧(V)100~242消費電力(W)30全光束(Lm)2540取付場所天井埋込型色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83調光の可否調光
12CH50mマルチケーブル カナレ電気12CH50mマルチケーブルカナレ電気
99,980税込109,978
1本(50m)
3日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)50チャンネル数12Ch
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10J) SMCLEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10J)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)10
L Series(LERH10K) SMCL Series(LERH10K)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
L Series(LER10J) SMCL Series(LER10J)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
電動ロータリテーブル LER10 SMC電動ロータリテーブル LER10SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ10
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10K SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10KSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10K2SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4