カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • 自動車純正部品(25)
  • 切削工具(12)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 研磨材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AP80」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEY COMP,BLANK   35121K1AP80 ホンダKEY COMP,BLANK 35121K1AP80ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(116件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(20枚)
当日出荷
オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
CD Series(CDQ2AP80) SMCCD Series(CDQ2AP80)SMC
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP80 SMC薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP80SMC
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
629税込692特価
1袋(2個)
当日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
349税込384
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
制電ニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電ニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
559税込615
1双
当日出荷
繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係質量(kg)4.7流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100定格容量80L/min吐出口径(Φmm)18(VP13)常用吐出圧力(kPa)14.7騒音レベル(dB(A))38定格圧力範囲(kPa)14.7入力(W)51
スマホ対応ニトリルパーム手袋 AP SHOWA(ショーワグローブ)スマホ対応ニトリルパーム手袋 APSHOWA(ショーワグローブ)
639税込703
1双
当日出荷
手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]グレー材質(繊維部)ポリエステル / ナイロンポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング  オスアダプター リケンHI-LAカップリング オスアダプターリケン(12件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻(18m)
当日出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
AP-80F用エアクリーナーエレメント 安永エアーポンプAP-80F用エアクリーナーエレメント安永エアーポンプ(1件のレビュー)
259税込285
1個
3日以内出荷
APエコノミーワイパーMF アズピュア(アズワン)APエコノミーワイパーMFアズピュア(アズワン)
3,782税込4,160
1個
当日出荷
材質ポリエステル87%、ナイロン13%包装形態スタック包装切断方法レーザーカット
丸フックASSY KOTO丸フックASSYKOTO
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式OR
メンテナンスキット 安永エアーポンプメンテナンスキット安永エアーポンプ
8,198税込9,018
1式
3日以内出荷
AP80H/100F/120F用メンテナンスキット
足付けハンドパッド AP-800H 3M(スリーエム)足付けハンドパッド AP-800H3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1箱(15枚)
翌々日出荷
従来製品に比べ、均質で密な研磨目を作ることができます また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します
用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に。トラスコ品番180-5180アズワン品番64-8408-06危険物の類別非危険物
CHV2シリーズ 逆止弁 CKDCHV2シリーズ 逆止弁CKD(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から13日以内出荷
環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
用途圧縮空気の逆流防止
(28215)ピラー アンテナ ニッサン(28215)ピラー アンテナニッサン(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャップ イノックキャップイノック
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライギガビット対応 スイッチングハブサンワサプライ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大82%の省電力が可能です。 電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD
ペーパータオルホルダー エスコペーパータオルホルダーエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
セット内容:本体、蓋、ブラケット、底上げ台、転倒防止ゲル、アンカープラグ、タッピンネジ。縦型ペーパーホルダー。壁掛け・卓上タイプ。ねじ止め式。マグネットブラケット付。場所を取らないため、省スペースに設置可能。 ペーパー取り出し時に新しいペーパーに水が付くことを大幅に減少し、清潔に使えます。上面のフタを開いてペーパーの入れ替えを行います。
仕様200枚用 (目安)材質ABS、SUS、ウレタン質量(g)413寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245ペーパー寸法(mm)220×230以下 (エコノミーサイズ:220×170以下)
ハイブリッドパワーリフター をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフターをくだ屋技研
1,898,000税込2,087,800
1台
翌々日出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク) をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク)をくだ屋技研
1,898,000税込2,087,800
1台
翌々日出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプ
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
(28890)ワイパー ブレード ニッサン(28890)ワイパー ブレードニッサン(4件のレビュー)
3,223税込3,545
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライギガビット対応 スイッチングハブサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載し、スチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線でき、プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能や、接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。また、リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能も搭載しています。
仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと)保証期間ご購入日より1年間ケーブル長(cm)150伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重)フローコントロール制御有りフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD
(48810)ステアリング コラム ニッサン(48810)ステアリング コラムニッサン
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
R/MT MISSION MAZDA(マツダ)R/MT MISSIONMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング) 三菱マテリアル4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)三菱マテリアル(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
(28881)ワイパー アーム アッシー ニッサン(28881)ワイパー アーム アッシーニッサン(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
(76829)チユーブ (3990MM) ホンダ(76829)チユーブ (3990MM)ホンダ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
(28886)ワイパー アーム アッシー ニッサン(28886)ワイパー アーム アッシーニッサン(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から7日以内出荷