カテゴリ

  • バイク純正部品(28)
  • 空圧工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車部品(1)

「AR2000」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーリベッター AR2000シリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター AR2000シリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
    必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
  • 部品 エアーリベッター AR2000MV LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    部品 エアーリベッター AR2000MV

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    279税込307特価
    1個
    当日出荷
  • 部品 エアーリベッター AR2000M LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    部品 エアーリベッター AR2000M

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 エアーリベッター AR2000A-45 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    部品 エアーリベッター AR2000A-45

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    139税込153特価
    1個
    当日出荷
  • 【修理】エアーリベッター AR2000シリーズ(ロブテックス)AR2000H(修理) 修理

    【修理】エアーリベッター AR2000シリーズ(ロブテックス)AR2000H(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類エア-リベッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアーリベッター AR2000シリーズ(ロブテックス)AR2000S(修理) 修理

    【修理】エアーリベッター AR2000シリーズ(ロブテックス)AR2000S(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類エア-リベッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアーリベッター(ロブテックス)AR2000M(修理) 修理

    【修理】エアーリベッター(ロブテックス)AR2000M(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類エア-リベッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 部品 エアーリベッター AR2000H LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    部品 エアーリベッター AR2000H

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
  • 【修理】エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)(ロブテックス)AR2000SV(修理) 修理

    【修理】エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)(ロブテックス)AR2000SV(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類エア-リベッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)(ロブテックス)AR2000HV(修理) 修理

    【修理】エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)(ロブテックス)AR2000HV(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類エア-リベッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。
    リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用ジョー超硬質中全長(mm)270質量(kg)1.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)工具ストローク(mm)16高さH×長さL×幅W(mm)283×270×211本あたりの空気使用量(L/rivet)1.7トラスコ品番161-1399対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通
  • 調質機器 GAシリーズ レギュレータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ レギュレータ

    AirTAC(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
    圧力計丸形圧力計:有周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    本体に樹脂を使用した軽量タイプ。 空気圧でリベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により強制的に集まります(吸引排出装置付タイプ)。
    必要空気圧0.49~0.59MPa
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
    リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×タイプ吸引排出装置付必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
  • 滅菌Hシャーレ 栄研化学

    滅菌Hシャーレ

    栄研化学
    30,980税込34,078
    1セット(10枚×50袋)
    10日以内出荷
    種々のタイプがありますので、用途に応じて使い分けができます。
    材質PS寸法(Φ×高さH)(mm)90.5×21.5滅菌γ線
  • 超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬質ジョー(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
  • AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル

    アライドテレシス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョー(小) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョー(小)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2201適合機種AR2000S、AR2000SV、AR011S、ARV015S、HR002D、HR002A、HR005A質量(g)3
  • エビ リベッター M用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター M用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
  • 超硬質ジョー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬質ジョー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,500税込3,850
    1組
    当日出荷
    適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021H、AR021EXトラスコ品番212-2243種別リベッター用質量(g)9
  • AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル

    アライドテレシス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
  • エビ リベッター M用ノーズピース 2.4 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター M用ノーズピース 2.4

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
  • エビ リベッター ノーズピース大 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター ノーズピース大

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
  • ジョープッシャー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョープッシャー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-2799適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)10アズワン品番65-1970-03
  • ジョープッシャースプリング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョープッシャースプリング

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-2794適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)5アズワン品番65-1970-04
  • 三爪ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    三爪ジョー(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
  • VVQ20 SMC

    VVQ20

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ジョーケースヘッド LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョーケースヘッド

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-2802適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)28アズワン品番65-1970-02
  • 三爪ジョーセット(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    三爪ジョーセット(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷
    適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
  • オートリベットフィーダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷
    手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)3.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
  • オートリベットフィーダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷
    手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MVトラスコ品番855-8698質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)2.4必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305バスケット(個)1000
  • 給排気エンドブロックアッセンブリ SMC

    給排気エンドブロックアッセンブリ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5シリーズSV2000
  • 給排気ブロックアッセンブリ SMC

    給排気ブロックアッセンブリ

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5シリーズSV2000
  • 給排気ブロックアッセンブリ SMC

    給排気ブロックアッセンブリ

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5シリーズSV2000コネクタ取出方向横向き
  • 給排気ブロックアッセンブリ SMC

    給排気ブロックアッセンブリ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    ポート数5シリーズSV2000コネクタ取出方向上向き
  • 三爪ジョーセット(大) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    三爪ジョーセット(大)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021EX(AR011H、AR021Hはジョーケースヘッド大 使用)
  • MOTOR ASSY,START   31200GR2000 ホンダ

    MOTOR ASSY,START 31200GR2000

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • BRACKET ASSY.,CAR    50354GR2000 ホンダ

    BRACKET ASSY.,CAR 50354GR2000

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • SHOCK ASSY.,REAR    52400GR2003 ホンダ

    SHOCK ASSY.,REAR 52400GR2003

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷