カテゴリ
- 制御機器(1,620)
- 抵抗(476)
- 受動部品その他関連用品(309)
- 汎用ロジック(651)
- パソコン/周辺機器(38)
- 卓上消耗品(21)
- 学童・教育用品(14)
- 科学研究・開発用品(8)
- 清掃用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 測定用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)(1,072)
- ARCOLECTRIC(514)
- ホーリック(24)
- AMPHENOL(20)
- ARCOROC(アルコロック)(19)
- SPARKFUN(15)
- StarTech.com(6)
- RS PRO(5)
- SKC(環境測定)(5)
- エレコム(4)
- SIEMENS(4)
- ホンダ(3)
- LEM(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- Vodaview(3)
- biocision(3)
- FINDER(2)
- TOA(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ARCOL」の検索結果

Arcol 高電力抵抗器 300W 1Ω
ARCOLECTRIC¥9,398税込¥10,3381個欠品中寸法(mm)184.4×72.5×41.8シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)1許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1Ω
ARCOLECTRIC¥969税込¥1,0661個当日出荷抵抗(Ω)1定格電力(W)25シリーズHS25終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 高電力抵抗器 200W 1Ω
ARCOLECTRIC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)1許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 300W 470Ω
ARCOLECTRIC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)470許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 300W 10Ω
ARCOLECTRIC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)10許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 200W 10Ω
ARCOLECTRIC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)10許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷抵抗 = 10Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mm。全体の幅 = 47.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 10Ω
ARCOLECTRIC¥839~税込¥923~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 200W 22Ω
ARCOLECTRIC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)22許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 200W 470Ω
ARCOLECTRIC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷全長(mm)145.7シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)470許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 200W 2.2Ω
ARCOLECTRIC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)2.2許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 200Ω
ARCOLECTRIC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1Ω
ARCOLECTRIC¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,100Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm。全体の幅 = 47.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 121Ω 0.25W ±0.1%
ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)¥869税込¥9561袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 121Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥919税込¥1,0111個当日出荷抵抗 = 10Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全高 = 14.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,30Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷抵抗 = 30Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全高 = 14.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5Ω
ARCOLECTRIC¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)5RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 15Ω
ARCOLECTRIC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,500Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥969税込¥1,0661個当日出荷抵抗 = 500Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22Ω
ARCOLECTRIC¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)22RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,8Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥999税込¥1,0991個当日出荷抵抗 = 8Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体長 = 49.1mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 25Ω
ARCOLECTRIC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)25許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 2.5Ω
ARCOLECTRIC¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP830定格電力(W)30抵抗(Ω)2.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±300
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,2Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,8Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様抵抗 = 8Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,1Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷抵抗 = 1Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体長 = 49.1mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,1Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥799税込¥8791個当日出荷抵抗 = 1Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 15.9 x 16.5 x 8.8mm。全体の幅 = 16.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 50Ω
ARCOLECTRIC¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,3.3Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷抵抗 = 3.3Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.5Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷抵抗 = 2.5Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全高 = 14.8mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω
ARCOLECTRIC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)12RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8Ω
ARCOLECTRIC¥839~税込¥923~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)8許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 5Ω
ARCOLECTRIC¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)5RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 250Ω
ARCOLECTRIC¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から7日以内出荷抵抗(Ω)250定格電力(W)100シリーズHS100許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)65.2×47.5×24.1RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 7.5Ω
ARCOLECTRIC¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)7.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 15Ω
ARCOLECTRIC¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 5Ω
ARCOLECTRIC¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100Ω
ARCOLECTRIC¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,12Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様抵抗 = 12Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 47.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
...