カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(72)
  • バイク純正部品(70)
  • 制御機器(69)
  • 学童・教育用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 物流用品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ARJ」の検索結果

306件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6ARJ-45コネクタ サンワサプライ

    カテゴリ6ARJ-45コネクタ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
    付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
  • ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC

    ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ARJ1020F - ミニチュア減圧弁 SMC

    ARJ1020F - ミニチュア減圧弁

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様準標準仕様:(-) 0.7 MPa設定(標準)
  • ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310) SMC

    ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310)

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ3排気機構リリーフタイプ
  • ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310F) SMC

    ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310F)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ3排気機構リリーフタイプ
  • (1ARJ)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)

    (1ARJ)ハーネス、インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
  • ARJ210 - ミニチュア減圧弁 SMC

    ARJ210 - ミニチュア減圧弁

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷
  • ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC

    ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小形、軽量(本体65g) ・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm ・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
    ボディサイズ3排気機構リリーフタイプ
  • ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC

    ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ3排気機構リリーフタイプ
  • アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    アジャスタブルリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径寸法が調整可能です。
    材質SKS刃数6
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型 サンワサプライ

    RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10個)
    当日出荷
    カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
    寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
  • アルティマ定規 アルゴファイルジャパン

    アルティマ定規

    アルゴファイルジャパン
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    アルティマシリーズのヤスリカッティングに使用できる定規です。
    トラスコ品番535-4027全長(mm)150色透明
  • RJ-45コネクタ サンワサプライ

    RJ-45コネクタ

    サンワサプライ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~AWG規格の単線・より線対応します。専用のカシメ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。
    用途10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。質量(g)19.6コネクタ形状RJ-45(シールド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×56×18.4適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合ケーブル単線・より線、23~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合カテゴリーCAT6A
  • エアーリール TRUSCO

    エアーリール

    TRUSCO
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 ソフトな巻き取り仕様です。 軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)ホース寸法(全長)(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
  • 防災ラジオ プラスマイナスゼロ

    防災ラジオ

    プラスマイナスゼロ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防災リュックに収納しやすいスリムな防災ラジオです。ラジオを含め5つの防災機能を搭載した便利なマルチタイプです。正面に全ての操作ボタンを集め操作性を高めました。寝室の間接照明やリビングのスピーカーとして、普段の生活でも使えるようシンプルなデザインにまとめました。カラーも3色、お部屋に合わせて選べます。インテリアにとけ込みながらもしっかり備える、新しい防災のかたちです。2024年度グッドデザイン賞を受賞。
    付属品本体/USBケーブル/取扱説明書[保証書付]質量(g)約350(乾電池、USBケーブル含まず)電源単4形アルカリ乾電池×3本(DC4.5V)乾電池は別売、コンデンサー式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×65×65表示【音量】AM/FMラジオ:MAX 63、Bluetooth:MAX 16光源【LEDランタン】電球色、昼光色防塵防水性能IP54ソーラーパネル種類単結晶ソーラーフィルム、約2.8×44×24mm 0.15W 5V入力端子USB Type-C(モバイルバッテリー、ACアダプター用)スピーカーΦ36mm、実用最大出力340mW受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ケーブルアンテナ出力端子USB Type-A(スマートフォン充電用)明るさ(Lm)電球色:約15、昼光色:約16音量(dB)【SOSアラーム】約81Bluetooth【受信機】登録番号:XAR-J010、バージョン:5.4、クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3.2、AVRCP 1.6.2
  • エアーリベッター専用ジョー TRUSCO

    エアーリベッター専用ジョー

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番116-3784適合機種TAR-270質量(g)5
  • RJ45中継コネクタ Cat6 BUFFALO(バッファロー)

    RJ45中継コネクタ Cat6

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1台
    翌々日出荷
    10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタ
    仕様線体:ストレート全結線質量(g)約5規格Cat6端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6のLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T
  • 運搬車用取り替え空気タイヤ 自在タイプ TRUSCO

    運搬車用取り替え空気タイヤ 自在タイプ

    TRUSCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
    形状自在材質(車輪)ゴム
  • RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ

    RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要

    サンワサプライ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
    仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN(RJ45)変換アダプタ Vodaview

    LAN(RJ45)変換アダプタ

    Vodaview
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LAN接続ポートがないノートパソコンとLANを接続するアダプタ。
    適合規格USB2.0/3.0/3.1/3.2/4・Thunderbolt3/4ケーブル長(cm)約16RoHS指令(10物質対応)対応LAN設定自動接続変換タイプオス-メス
  • エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ180 ゴム車 TRUSCO

    エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ180 ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
    用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター仕様プレート式トラスコ品番303-3759適合機種301NAR、302NAR種別自在車質量(kg)1.49材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)128×98ストッパーなし取付高H(mm)213許容荷重(N)800材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)100×56車輪径D(Φmm)175取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ空気入り
  • INS1500 サンワサプライ

    INS1500

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ルーターDSU間で使用。 INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を、接続するケーブルです。
    仕様ルーターDSU間で使用。INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を/接続するケーブルです。ケーブル長(m)3結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-80変換タイプオス - オスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-48
  • アルトモデル 腰袋(スタンダード) JEFCOM(ジェフコム)

    アルトモデル 腰袋(スタンダード)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    腰袋(スタンダード)
    材質混紡綿寸法(mm)260×180×240質量(g)305
  • アルトモデル ホルダー(充電ドライバー) JEFCOM(ジェフコム)

    アルトモデル ホルダー(充電ドライバー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    ホルダー(充電ドライバー)
    材質混紡綿寸法(mm)89×64×230質量(g)105
  • アルトモデル ホルダー(ペンチ親子吊) JEFCOM(ジェフコム)

    アルトモデル ホルダー(ペンチ親子吊)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    ホルダー(ペンチ親子吊)
    材質混紡綿寸法(mm)94×44×250質量(g)120
  • アルトモデル ホルダー(ペンチ1丁吊) JEFCOM(ジェフコム)

    アルトモデル ホルダー(ペンチ1丁吊)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ホルダー(ペンチ1丁吊)
    材質混紡綿寸法(mm)85×36×219質量(g)60
  • 小型レシプロソー ARJK120 京セラインダストリアルツールズ

    小型レシプロソー ARJK120

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    欠品中
    設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
    付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm種別ケースなし質量(kg)1.2電流(A)3電源(V)100消費電力(W)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103コード長さ(m)5定格電流(A)3切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~5000保証期間1年ストローク量(mm)10
  • エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ220 ゴム車 TRUSCO

    エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ220 ゴム車

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
    用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター仕様プレート式トラスコ品番303-3775適合機種502NAR種別自在車質量(kg)4.52材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)車輪幅(mm)62取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)290許容荷重(N)850材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)112×112車輪径D(Φmm)225取付穴径P(Φmm)14車輪タイプ空気入り
  • アルトモデル ホルダー(ドライバー2丁吊) JEFCOM(ジェフコム)

    アルトモデル ホルダー(ドライバー2丁吊)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ホルダー(ドライバー2丁吊)
    材質混紡綿寸法(mm)85×36×245質量(g)75
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁接触器極数-
  • アルトモデル 腰袋(3段式) JEFCOM(ジェフコム)

    アルトモデル 腰袋(3段式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    腰袋(3段式)
    材質混紡綿形状3段寸法(mm)260×180×240色デニムブルー質量(g)360
  • ジュニアラグビーボール 3号 MIKASA (ミカサ)

    ジュニアラグビーボール 3号

    MIKASA (ミカサ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    特殊合成ゴムでソフト感グリップ力を向上させた認定球。日本ラクビーフットボール協会認定球。
    用途(使用対象)小学校用仕様推奨内圧:0.610kgf/cm2材質手縫い、ラテックスチューブ寸法(cm)円周:65~66×51~52 3号球
  • 【オーダー】布ベークライト_6穴 ノーブランド

    【オーダー】布ベークライト_6穴

    ノーブランド
    ¥1,935~税込¥2,129~
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
    用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質布ベークライト形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/5/10穴数6寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
  • 【オーダー】紙ベークライト_6穴 ノーブランド

    【オーダー】紙ベークライト_6穴

    ノーブランド
    ¥2,440~税込¥2,684~
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
    用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質紙ベークライト形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/5/10穴数6寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
  • ドンキーカート 500番用ブレーキ空気入り自在車輪付 TRUSCO

    ドンキーカート 500番用ブレーキ空気入り自在車輪付

    TRUSCO
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    3日以内出荷
    オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
    仕様自在キャスターをロックしますトラスコ品番414-5542適合機種502NAR材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)質量(kg)13.6タイプピン式ロックタイプ
  • ドンキーカート 300番用ブレーキ空気入り自在車輪付 TRUSCO

    ドンキーカート 300番用ブレーキ空気入り自在車輪付

    TRUSCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
    仕様自在キャスターをロックしますトラスコ品番414-5259適合機種301NAR、302NAR材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)質量(kg)7.6タイプピン式ロックタイプ