カテゴリ
- 電気材料(10)
- FA用ケーブル(8)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(6)
- 3(5)
- 4(6)
- 5(1)
- 6(5)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(1)
- 20(3)
ブランド
- 阪神電線(6)
- ノーブランド(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Lumberg Automation(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.84(2)
- 1.33(2)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(2)
- 24(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1.1(4)
- 1.3(4)
- 1.7(4)
- 7.1(1)
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(7)
長さ(m)
- 1
- 2(22)
- 3(9)
- 5(31)
- 10(104)
- 15(18)
- 20(79)
- 25(13)
- 30(87)
- 35(8)
- 40(50)
- 50(80)
- 60(46)
- 61(32)
- 70(45)
- 80(45)
- 90(44)
- 100(155)
- 200(32)
- 305(11)
- 長さ(m)をもっと見る
対数(P)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・16・20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「AWG」の検索結果

センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷TE M12 シリーズケーブルアセンブリ産業用フィールドバスは、シングルエンド又はダブルエンド、ストレート及びアングルタイプ、すべてシールドタイプのものを用意しています。長さ 0.5 → 15 m の定義済みのオファーが用意されていますこれらのアセンブリは、多くのお客様固有のプラグアンドプレイ構成で製造されているため、ほとんどの産業環境で柔軟な設計と迅速な取り付けが可能です。さまざまな用途に、産業通信、機械、オートメーション、工作機械、ロボット、マテハン、プロセス制御システムなどがあります。最大信号伝送 ノイズと干渉の低減 最大限の取り付け汎用性 ドラッグチェーンとねじり用のケーブルタイプにはさまざまなものがあります 用途仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●シリーズ:M12●コード番号:197-2252色グレー全長(m)1芯数(C)4アズワン品番65-7441-48導体外径(Φmm)7.1
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●シース材質:PUR●シリーズ:RST●導体材質:銅●コード番号:197-2576色黒全長(m)1芯数(C)5アズワン品番65-7442-27
UL1015電線
ノーブランド¥309税込¥3401本(1m)当日出荷から3日以内出荷アメリカの規格UL1015の電線です。用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますRoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥469~税込¥516~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線トラスコ品番128-0419材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ色オレンジ、(ブーツ)黒質量(g)79種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1プラグRJ45端子対数26AWG4対使用場所屋内導体より心線結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線¥1,998~税込¥2,198~1巻4日以内出荷から13日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格
阪神電線¥1,398~税込¥1,538~1巻4日以内出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50