カテゴリ

  • 電気材料(13)
    • FA用ケーブル(12)
    • 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(8)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
ブランド
  • RS PRO(1)
  • 倉茂電工(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 0.75(4)
  • 1(2)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 35.6(1)
  • 44.9(1)
  • 50(1)
  • 56.8(1)
  • 70(1)
  • 73.3(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.1(3)
  • 1.3(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 1.9(1)
  • 2.2(2)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 10.1(1)
  • 10.7(1)
  • 11.2(1)
  • 12.1(1)
  • 12.2(1)
  • 12.7(1)
  • 13.8(1)
  • 14(1)
長さ(m)
  • 25
  • 1(10)
  • 2(22)
  • 3(9)
  • 5(31)
  • 10(104)
  • 15(18)
  • 20(79)
  • 30(87)
  • 35(8)
  • 40(50)
  • 50(80)
  • 60(46)
  • 61(32)
  • 70(45)
  • 80(45)
  • 90(44)
  • 100(155)
  • 200(32)
  • 305(11)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色(1)
  • シース色(10)
カラー・灰・黒
対数(P)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
6・7・8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    機器内配線用・供給電源用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    74,980税込82,478
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)105定格電圧(V)600種別より線材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
  • ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    139,800税込153,780
    1本
    8日以内出荷
    種類FA用ケーブル
  • 600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vタイプ固定電源ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    58,980税込64,878
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
    種類FA用ケーブル
  • 一般配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    一般配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    92,980税込102,278
    1本
    8日以内出荷
    耐熱性ビニル材料を使用
    種類FA用ケーブル芯数(C)1
  • グローバルケーブル 倉茂電工

    グローバルケーブル

    倉茂電工
    319,800税込351,780
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
    用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    229,800税込252,780
    1巻(25m)
    8日以内出荷
    CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品
    用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC耐電圧2500分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
  • RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007

    RS PRO(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1リール(25m)
    当日出荷
    種別より線ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300静電容量50pF/mシールドシース色多色導体構成(本/mm)7/0.15断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽最小動作温度(℃)-20
  • 300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工

    300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル

    倉茂電工
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)2.1公称断面積(mm2)2
  • 300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工

    300VUL規格対応可動用ケーブル

    倉茂電工
    71,980税込79,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)
    用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
  • グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工

    グローバルスタンダードケーブル

    倉茂電工
    129,800税込142,780
    1本
    7日以内出荷
    耐熱性
    用途機器内・盤内配線用種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90種別より線材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V 可動電源用ケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1本
    7日以内出荷
    編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
  • 300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工

    300Vリスティング対応可動用ケーブル

    倉茂電工
    23,980税込26,378
    1本
    7日以内出荷
    種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工

    300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル

    倉茂電工
    36,980税込40,678
    1本
    7日以内出荷
    種類FA用ケーブル
awg26特集