カテゴリ
- 電気材料(13)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
- FA用ケーブル(12)
絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(4)
- 3(5)
- 4(8)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.5(3)
- 0.75(4)
- 1(2)
- 1.25(4)
- 2(4)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 8(3)
- 10(1)
- 35.6(1)
- 44.9(1)
- 50(1)
- 56.8(1)
- 70(1)
- 73.3(1)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.1(3)
- 1.3(2)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(2)
- 1.9(1)
- 2.2(2)
- 4(2)
- 4.2(2)
- 10.1(1)
- 10.7(1)
- 11.2(1)
- 12.1(1)
- 12.2(1)
- 12.7(1)
- 13.8(1)
- 14(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 25
- 1(11)
- 2(27)
- 3(10)
- 5(32)
- 10(110)
- 15(18)
- 20(81)
- 30(119)
- 40(50)
- 50(113)
- 60(46)
- 61(30)
- 70(45)
- 80(45)
- 90(44)
- 100(195)
- 200(33)
- 305(51)
- 610(32)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(4)
灰(1)
黒(10)
対数(P)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
6・7・8
ブランド
- RS PRO(1)
- 倉茂電工(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
RS PRO・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「AWG」の検索結果

機器内配線用・供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥88,980~税込¥97,878~1巻当日出荷から8日以内出荷導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥65,980~税込¥72,578~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル
グローバルケーブル
倉茂電工¥359,800~税込¥395,780~1巻(25m)7日以内出荷CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥259,800~税込¥285,780~1巻(25m)8日以内出荷CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC耐電圧2500分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281リール(25m)当日出荷種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥79,980~税込¥87,978~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
300Vリスティング対応可動用ケーブル
倉茂電工¥26,980~税込¥29,678~1本7日以内出荷色黒種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥149,800~税込¥164,780~1本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線