カテゴリ
- 電気材料(6)
- FA用ケーブル(6)
絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(1)
- 20(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(2)
- 1(1)
- 1.25(2)
- 2(3)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 35.6(1)
- 44.9(1)
- 56.8(1)
- 73.3(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.9(1)
- 2.2(2)
- 2.4(1)
- 3.1(1)
- 3.6(1)
- 4(1)
- 4.2(2)
- 8.7(1)
- 9.7(1)
- 9.8(1)
- 10.7(1)
- 11.2(1)
- 12.7(1)
シース色
カラー(2)
黒(6)
長さ(m)
- 35
- 1(9)
- 2(19)
- 3(10)
- 5(26)
- 10(97)
- 15(15)
- 20(72)
- 25(11)
- 30(76)
- 40(43)
- 50(73)
- 60(39)
- 70(38)
- 80(38)
- 90(37)
- 100(115)
- 200(10)
- 305(12)
- 610(8)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 倉茂電工(2)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「AWG」の検索結果

機器内配線用・供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥119,800~税込¥131,780~1巻当日出荷から8日以内出荷導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥93,980~税込¥103,378~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物