カテゴリ
- 制御機器(432)
- 電気材料(297)
- 作業工具(58)
- バッテリー・電装(22)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク部品(4)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 防災用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
- ニチフ(86)
- RS PRO(85)
- JST(日本圧着端子製造)(60)
- TRUSCO(32)
- 日本モレックス(molex)(28)
- フエニックス・コンタクト(24)
- ワゴジャパン(22)
- 冨士端子工業(21)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(19)
- ワイドミュラー(18)
- ストロングホールド(17)
- サトーパーツ(16)
- ハーティング(13)
- マリンテック(13)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11)
- KLEIN TOOLS(10)
- DST(大同端子製造)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「AWG14」の検索結果

UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)300
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
ミリオン(共和)¥45,980~税込¥50,578~1巻(305m)当日出荷から44日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス 38 シリーズ, 16AWG to 14AWG
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = 38絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.8 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 20AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ULチューブ300V
イワセ¥4,798税込¥5,2781巻(300m)6日以内出荷から7日以内出荷RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)300
RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD2 シリーズ, 16AWG to 14AWG
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(100個)当日出荷から7日以内出荷仕様シリーズ = FDFNYD2絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 EX シリーズ, 18AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = Positive Lock .250 EX絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 21.2mmコンタクト材質 = ステンレス鋼TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - EX 250シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ, 20AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798税込¥3,0781袋(50個)欠品中仕様シリーズ = Positive Lock .250 Mk I絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 22.1mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 18AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = Positive Lock .187 Mk II絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メスコネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 21.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 青, 16AWG to 14AWG
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 22.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015 AWG24
品川電線¥44,980税込¥49,4781本(305m)5日以内出荷から8日以内出荷UL規格電線用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K
日合通信電線¥24,980~税込¥27,478~1巻(153m)翌々日出荷から4日以内出荷能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線
共和¥19,980税込¥21,9781箱3日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
熱収縮チューブ ペンチューブ
ペンニットー¥43,980税込¥48,3781箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG
RS PRO¥5,598税込¥6,1581袋(100個)翌々日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 27.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 20AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メスコネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 19.2mmコンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス FDFD2 シリーズ, 16AWG to 14AWG
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = FDFD2絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD2 シリーズ, 16AWG to 14AWG
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = FDFNYD2絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2コネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.5mm色 = 青コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス FDNYD2 シリーズ, 16AWG to 14AWG
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = FDNYD2絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.5mm色 = 青コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格電線
KHD¥25,980税込¥28,5781巻(153m)4日以内出荷から8日以内出荷電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています。各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)。耐熱性に優れています定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
熱収縮チューブペンチューブTFE
ペンニットー¥94,980税込¥104,4781箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50最低使用温度(℃)-170
ファストンリセクタプル端子250 18-14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781巻(5000個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .187 シリーズ, 16AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,798税込¥7,4781袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = PIDG FASTON .187絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.8 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity PIDGファストン187レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁型Faston 187クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、5.0 x 0.80 mmのかん合インターフェイス部を備えています。 これらのPIDGファストン197クイック切断レセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これらのPIDG絶縁ファストン197クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.24 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
FF 250 REC 18-14AWG TPBR LP
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,198税込¥4,6181セット(100個)欠品中RoHS指令(10物質対応)対応
ファストンタブ端子250 18-14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥39,980税込¥43,9781巻(3500個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ファストンタブ端子250 20-14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥46,980税込¥51,6781袋(4000個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥61,980税込¥68,1781巻(30m)7日以内出荷FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃色透明長さ(m)30材質PTFE連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:2.84mm ソリストランド, 16AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 6.35mm最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = 2.84mmコンタクトめっき = 錫全長 = 12.2mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 青 プラスティグリップ, 16AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.68mm最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.79mm全長 = 18.16mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ, 20AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = Positive Lock .250 Mk I絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 22.1mmコンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 325032VM, 青 1.5 → 2.5mm2 16AWG to, 14AWG
RS PRO¥2,250税込¥2,4751袋(100個)翌々日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = 3.2mm色 = 青全長 = 20.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
SDE UMNL 20-14 AWG DIE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルメイテンロックソケットコンタクト 20-14AWG 連鎖状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781巻(2500個)5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
コマーシャルメイテンロックソケットコンタクト 20-14AWG 連鎖状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥43,980税込¥48,3781巻(5000個)5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
コマーシャルメイテンロックピンコンタクト20-14AWG連鎖状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥49,980税込¥54,9781巻(5000個)5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 18AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(50個)欠品中仕様シリーズ = Positive Lock .187 Mk II絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 21.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 DRVY3-2.5, 青 1.5 → 2.5mm2 16AWG to, 14AWG
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(100個)翌々日出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = M3色 = 青全長 = 20mmコンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
...