カテゴリ

  • 縫製用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 作業服(6)
  • 研磨材(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 電動工具(1)

「AZ80」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極圧 長期潤滑グリース AZ(エーゼット)

    極圧 長期潤滑グリース

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    469税込516
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
    用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗ちょう度2号特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性使用温度範囲-20℃~+200℃使用目的潤滑、耐摩耗、防錆危険物の類別非危険物
  • トクマルα(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    トクマルα(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
    用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス
  • スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

    IKO(日本トムソン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
    軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オフセット型砥石セバグリーン トーケン

    オフセット型砥石セバグリーン

    トーケン
    6,698税込7,368
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
    用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
  • 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス対応電動ファン付きウェア 半袖セット DiVaiZ

    ハーネス対応電動ファン付きウェア 半袖セット

    DiVaiZ
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
    用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)厚さ(mm)【ファン】38No.804(ブラック)質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付最大風量(L/sec)47
  • 4way STレインパーカー DiVaiZ

    4way STレインパーカー

    DiVaiZ
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4WAYストレッチ素材で機能性、実用性、全天候着用可能を兼ね備えたレインパーカーです。ファスナー脱着式のヘルメット用フード、前後のフードストッパーでフードを絞ることが可能です。マジックテープフード前立て部で固定、袖口はマジックテープ・内側リブ仕様です。
    用途ワークウェア(パーカー)。No.804(B・ブラック)混率(%)【表】ポリエステル100%【裏】熱可塑性ポリウレタン
  • ハーネス対応電動ファン付きウェア ベストセット DiVaiZ

    ハーネス対応電動ファン付きウェア ベストセット

    DiVaiZ
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
    用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)厚さ(mm)【ファン】38No.804(ブラック)質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付最大風量(L/sec)47
  • 4way STレインカーゴ DiVaiZ

    4way STレインカーゴ

    DiVaiZ
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4WAYストレッチ素材で機能性、実用性、全天候着用可能を兼ね備えたレインカーゴです。ゴムタイプのウエストは、内紐にて調整可能で、フロントは面ファスナーとファスナーの二重構造です。裾内側ガゼット(補強布)付きでスレに強いです。裾マジックテープ付きで裾シルエットの調整可能です。
    用途ワークウェア(カーゴ)。No.804(B・ブラック)混率(%)【表】ポリエステル100%【裏】熱可塑性ポリウレタン
  • チタンアーバンベスト(ハーネス対応) DiVaiZ

    チタンアーバンベスト(ハーネス対応)

    DiVaiZ
    3,790税込4,169
    1着
    翌々日出荷
    裏チタンコーティングでファン&ハーネス対応のウェアです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
    用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ナイロン100+裏チタンコーティング
  • WZチタンハーフパンツ DiVaiZ

    WZチタンハーフパンツ

    DiVaiZ
    3,490税込3,839
    1着
    当日出荷
    ケーブル断線からの解放で利便性と快適性向上し、通常パンツとしても使える膝上ハーフパンツ。遮熱・UVカットが涼感を高める裏チタンコーティング。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。ベーシックで合わせやすいブラックハーフパンツ。台座シートの付け替えで通常パンツとしても使用可能。
    用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。No.804(ブラック)セット内容服のみ
  • レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)

    レジンクロスベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(20個)ほか
    翌日出荷から25日以内出荷
    最高回転速度(m/min)2500
  • パイプマシンZシリーズ F80AZ REX(レッキス工業)

    パイプマシンZシリーズ F80AZ

    REX(レッキス工業)
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
    用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9322質量(kg)63ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)
  • スマートインジケータ:SI用部品 azbil(旧:山武)

    スマートインジケータ:SI用部品

    azbil(旧:山武)
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    スマートインジケータ専用部品
  • AZ袋入りフレキシホース(チャッキング式) AZ(エーゼット)

    AZ袋入りフレキシホース(チャッキング式)

    AZ(エーゼット)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    危険物の類別非危険物
  • AZ袋入り狭所用ストレートノズル AZ(エーゼット)

    AZ袋入り狭所用ストレートノズル

    AZ(エーゼット)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    長さ(mm)120危険物の類別非危険物
  • AZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式) AZ(エーゼット)

    AZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式)

    AZ(エーゼット)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    長さ(mm)170危険物の類別非危険物
  • AZ袋入りストレートノズル(チャッキング式) AZ(エーゼット)

    AZ袋入りストレートノズル(チャッキング式)

    AZ(エーゼット)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    長さ(mm)170危険物の類別非危険物
  • AZ袋入りストレートノズル AZ(エーゼット)

    AZ袋入りストレートノズル

    AZ(エーゼット)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    危険物の類別非危険物
  • ユニベルト ヤナセ(柳瀬)

    ユニベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    7,598税込8,358
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアラインベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップ搭載。デスクトップ/サーバーに高速イーサネットポートを2口増設できるLANカード。2.5G/5Gのデータ転送速度で、既存のCat5eケーブルインフラをそのまま活かしながら、コストを抑えてマルチギガビット性能を実現。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター。ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux Ubuntu 20.04以降●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q●最大データ転送速度:5 Gbps●動作温度:5℃~65℃●保存温度:-30℃~90℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品幅:85.5 mm●製品長さ:121 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:58.8 g●付属品:1 - ロープロファイルブラケット、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボディパッド フロント MT-NY017KA MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド フロント MT-NY017KA

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NY017KA。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT ブラック/ゴールド。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZ8 。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA FZ800/Fazer/FZ8 (10-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ゴールド備考YAMAHA FZ800/Fazer/FZ8 (10-24)タイプFront Body Pad
  • 黒ガラス角中鉢 丸モ高木陶器

    黒ガラス角中鉢

    丸モ高木陶器
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    美濃焼。強化磁器(瑞宝)。
    TKG品番9-2371-0101材質磁器土質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×60
  • レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)

    レジンクロスベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクサポート電源コンセントユニット オカムラ(岡村製作所)

    デスクサポート電源コンセントユニット

    オカムラ(岡村製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100種類露出コンセントグレーコンセント個数2コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×102
  • AZ8025G専用部品 ヤマトミシン

    AZ8025G専用部品

    ヤマトミシン
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
  • AZ8003G専用部品 ヤマトミシン

    AZ8003G専用部品

    ヤマトミシン
    4,798税込5,278
    1個
    10日以内出荷
  • AZ8020G-X4、X5専用部品 ヤマトミシン

    AZ8020G-X4、X5専用部品

    ヤマトミシン
    4,798税込5,278
    1個
    10日以内出荷
  • AZ8000Gシリーズ用 送り機構 ヤマトミシン

    AZ8000Gシリーズ用 送り機構

    ヤマトミシン
    359税込395
    1個
    10日以内出荷
  • AZ8000Gシリーズ用 押え機構 ヤマトミシン

    AZ8000Gシリーズ用 押え機構

    ヤマトミシン
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
  • AZ8000Gシリーズ用 針棒機構 ヤマトミシン

    AZ8000Gシリーズ用 針棒機構

    ヤマトミシン
    369税込406
    1個
    10日以内出荷
    適合機種AZ8020G,AZ8000G,AZ8003G,AZ8016G,AZ8019G AZ8025G,AZ8032G,AZ8035G,AZ8039G,AZ8045G,AZ6020G,AZ6003G,AZ6016G
  • AZ8000Gシリーズ用 糸道関係 ヤマトミシン

    AZ8000Gシリーズ用 糸道関係

    ヤマトミシン
    359税込395
    1個
    10日以内出荷
    適合機種AZ8020G,AZ8000G,AZ8003G,AZ8016G,AZ8019G AZ8025G,AZ8032G,AZ8035G,AZ8039G,AZ8045G,AZ6020G,AZ6003G,AZ6016G
  • AZ8000Gシリーズ用 下ルーパ機構 ヤマトミシン

    AZ8000Gシリーズ用 下ルーパ機構

    ヤマトミシン
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
    適合機種AZ8020G,AZ8025G,AZ8039G,AZ6020GY5部品名称下ルーパー形状図番15
  • AZ8000Gシリーズ用 上ルーパ機構 ヤマトミシン

    AZ8000Gシリーズ用 上ルーパ機構

    ヤマトミシン
    4,798税込5,278
    1個
    10日以内出荷
    適合機種AZ8020G,AZ8025G,AZ8039G,AZ6020GY5部品名称上ルーパAZ8020形状図番29
  • AZ8000Gシリーズ用 メス機構 ヤマトミシン

    AZ8000Gシリーズ用 メス機構

    ヤマトミシン
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    適合機種AZ8020G,AZ8000G,AZ8003G,AZ8016G,AZ8019G AZ8025G,AZ8032G,AZ8035G,AZ8039G,AZ8045G,AZ6020G,AZ6003G,AZ6016G
  • AZ8000Gシリーズ用 カバー関係(2) ヤマトミシン

    AZ8000Gシリーズ用 カバー関係(2)

    ヤマトミシン
    389税込428
    1個
    10日以内出荷
    適合機種AZ8020G,AZ8000G,AZ8003G,AZ8016G,AZ8019G AZ8025G,AZ8032G,AZ8035G,AZ8039G,AZ8045G,AZ6020G,AZ6003G,AZ6016G
  • ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4) BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4)

    BLACK BOX
    449,800税込494,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。ギガビット マネージド スイッチ - 28 ポート 。10/100/1000 Mbps RJ45 24 ポートと 1/10 GbE SFP+ 4スロット搭載 。SFP+ スロットで、最大 80km 離れたシングルモード/マルチモード の光ファイバ接続 。スタティックルート、IPv6 サポート、LLDP などの L3 機能を提供 。IEEE 802.3az 省エネ型イーサネットで電力消費を削減し、総所有コストを削減
    仕様(MACアドレス)32K質量(kg)2.4電源(V)内蔵電源:100~240(50~60 Hz)ポート数24寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(電力)4.4×44.2×21.1コネクタ10-/100-/1000-Mbps RJ-45 (24), SFP (1) ; 1 / 10 Gbps SFP+ (4)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)ジャンボフレーム最大 9 KB各種認証CE
  • ポジット スチール+アッパースクリーン 直線パネル 1100W40D1420H PWN/スキップシルバー <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチール+アッパースクリーン 直線パネル 1100W40D1420H PWN/スキップシルバー <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    28日以内出荷
    PWN/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1420サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット スチールパネル 直線パネル 1100W40D1120H PWN/スキップシルバー 直線パネルスチール<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット スチールパネル 直線パネル 1100W40D1120H PWN/スキップシルバー 直線パネルスチール<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    61,980税込68,178
    1台
    28日以内出荷
    PWN/スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付