カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
モニターサイズ
  • 15.6
  • 11.6(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 21.5(5)
  • 23.8(11)
  • 24(1)
  • 24.1(4)
  • 24.5(5)
  • 26.5(1)
  • 27(12)
ブランド
  • Acer(エイサー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Acer」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H) Acer(エイサー)

    ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H)

    Acer(エイサー)
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3620g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
    仕様J-Moss:対応、PCリサイクル:対応、VCCI:対応、WWAN:なし、エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年 (AAA)、ストレージタイプ:SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:非光沢/アスペクト比16:9/IPS液晶、ハードウェアセキュリティ:ケンジントン・ロック、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(本体):適合、電波法:適合本体質量(g)3620最大消費電力(W)135メモリー16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUインテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240HOSWindows 11 Home(64bit)動作周波数(GHz)2.5Webカメラあり:HD Webカメラ(約92万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedView(TM))SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6準拠)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(30日間無料試用版)
  • Extensa 15 (i5-1334U/SSD/W11P64/OFなし) Acer(エイサー)

    Extensa 15 (i5-1334U/SSD/W11P64/OFなし)

    Acer(エイサー)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約9.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。HDウェブカメラ(約92万画素)搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
    使用CPUCore i5画面サイズ15.6インチOSWindows 11 Pro(64ビット)動作周波数(GHz)2.10(ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.60)SSD256GB光学ドライブなし