カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • ディスプレイ/モニター本体(3)
絞り込み
モニターサイズ
  • 21.5(2)
  • 24.5(1)
解像度
  • 1920×1080(3)
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(2)
  • ステレオミニジャック(1)
  • ミニD-Sub 15ピン(1)
パネル駆動方式
  • VA(3)
表面処理
  • ノングレア(3)
アスペクト比
  • 16:9(3)
16:9
色(本体)
  • ブラック(3)
ブラック
コントラスト比
  • 3000:1
  • 600:1(1)
  • 1000:1(10)
  • 1500:1(11)
  • 4000:1(1)
  • 1500000:1(2)
  • 100000000:1(1)
ブランド
  • Acer(エイサー)(3)
Acer(エイサー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Acer」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ ワイド Acer(エイサー)液晶ディスプレイ ワイドAcer(エイサー)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
SDGs推進モデル【Vero】シリーズです、モニタ本体や梱包材にリサイクル素材を使用しております
SDGs推進(21.5型/センドバック5Y/環境配慮モデル) Acer(エイサー)SDGs推進(21.5型/センドバック5Y/環境配慮モデル)Acer(エイサー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角VAパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
表面処理非光沢コントラスト比3000:1(通常)、100000000:1(最大)解像度1920×1080(フルHD)入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA
SigmaLine 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/VA/非光沢/フルHD/16:9/250cd/1ms) Acer(エイサー)SigmaLine 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/VA/非光沢/フルHD/16:9/250cd/1ms)Acer(エイサー)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
最速250Hz*の高速リフレッシュレート、1ms(VRB)の高速応答を実現。さらにAMD FreeSync(TM) Premium対応により描画の遅延やカクツキがなく、映像もゲームも滑らか。またHDR10により、広い色域で美しく表示します。 細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルにより、高コントラスト比で映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。 フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。 3種類のゲームジャンルから選べるGameモード、黒の強弱を調整し、視認性を高めるブラック・ブースト、照準マークの表示。ゲーミングに特化したGameViewのさまざまな機能により、没入感をいっそう高めます。 HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2端子を搭載。HDMIケーブルが付属しているため、ご購入後すぐにPCやゲーム機などに接続して使用できます。 上方向15°、下方向 5°の角度調整が可能。2W+2Wステレオスピーカーも備えています。
仕様【High Dynamic Range】HDR 10、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約3.33、スタンドなし:約2.96使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):21、最大:42、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約557.0×421.4×188.8機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:3000:1画素ピッチ0.283mm×0.280mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性NTSC比 72%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(VRB)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)32-270kHz(HDMI)、32-281kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-250Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載高さ調節非対応音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)544×303モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250(白色LED)角度調節チルト角:上15°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
acer モニター特集