カテゴリ

  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「Anyty」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anyty 工業用内視鏡 スネークカメラ02 先端外径8mm モニタ一体型 ケーブル部IP67 スリーアールソリューション

    Anyty 工業用内視鏡 スネークカメラ02 先端外径8mm モニタ一体型 ケーブル部IP67

    スリーアールソリューション
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    欠品中
    先端外径8mmの細径カメラケーブルで、隙間や配管の中など目視できない場所を2.4型モニタで確認できる工業用内視鏡です。モニタ一体型のため、スマートフォンやPCを用意する必要はありません。曲げた形状を保持するインターロックケーブルを採用しています。カメラケーブル部はIP67の防じん・防水性能で、水回りの点検にも使えます。単3形アルカリ乾電池は別途ご用意ください。
    用途エアコン内部や床下・屋根裏の点検、家具の隙間に落とした物の確認、排水口や配管内の汚れ確認、機械のメンテナンスやDIYに。操作がシンプルで誰でもすぐに使え、低価格で複数台の導入もしやすいため、家庭用からプロユースまで幅広く活用できます。付属品内視鏡本体、カメラアクセサリ(ホルダー2個/ミラー/マグネット/フック)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)220×75×42質量(g)260(※電池含む)電源単3形アルカリ乾電池x4ケーブル長(m)1光源白色LEDx6解像度【カメラ】640×480(※モニタ解像度に依存)【モニタ】240×320保証期間ご購入日から6カ月視野角45°焦点距離(mm)40~防塵・防滴(カメラケーブル部)IP67動作温度(℃)-10~50モニタ2.4型使用時間(時間)6.5先端外径(Φmm)8調光方式LEDライト5段階(OFF可)ケーブル種類インターロックケーブルカメラ仕様1/9型 CMOS
  • 結束バンドベース HellermannTyton, NY ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース HellermannTyton, NY

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:13.5mm 、 幅:12 mm 、 固定穴径:3mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:NY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROSEC4A-MC5 シリーズ結束バンドは、Nylon66 ( PA66HIRHS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。この結束バンド及びエッジクリップアセンブリは、穴がふさがれない場合や、温度の問題で接着剤が使用されない傾向がある場合に最適です。1 mm → 3 mm のプラスチック及びシート端
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC4A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7372-92
  • 結束バンドベース Q 長さ 20mm 幅 20 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース Q 長さ 20mm 幅 20 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton Cable Tie MountThe HellermannTyton Q series black cable tie mount is made of nylon66(PA66)。It has a fixing hole diameter of 3.1mm, strap width of maximum 4mm, length of 20mm and width of 20mm。The Q-mount allows a 4-way entry for Q-ties and is available in a screwable version that offers a perfect solution with the Q-tie cable ties.Features and BenefitsLocks cable tie in vertical position, the hands are free to apply cables Operating temperature ranging between -40℃ and 60℃ Adhesive with a high pull-off force Q-mount base locks the Q-tie in vertical position, your hands are free to apply the cables Offers a perfect solution with Q-tie cable tiesApplicationsAutomotive industry Electronic industry
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:20 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8543アズワン品番65-7478-97