カテゴリ
- 空圧工具(3)
- エアーベルトサンダー(3)
絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 16000
- 10000(1)
- 15000(4)
- 18000(1)
- 19000(5)
- 22000(3)
- 25000(3)
- 28000(1)
- 30000(3)
- 32000(1)
- 35000(1)
- 54000(1)
- 60000(3)
ブランド
- Axel(3)
「Axel」の検索結果

ベルトサンダー(小型)
Axel¥31,980税込¥35,1781台12日以内出荷片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750回転数(min-1[r.p.m])16000空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
ベルトサンダー
Axel¥56,980税込¥62,6781台12日以内出荷ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム角度は固定。ローラーヘッドにローラー2個装着。奥まった個所の平面仕上げに効果的です。仕様キャッチング:20×520全長(mm)400質量(g)1400回転数(min-1[r.p.m])16000空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口前方