カテゴリ
- 空圧工具(3)
- エアストレートグラインダー(3)
絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 22000
- 10000(1)
- 15000(4)
- 16000(3)
- 18000(1)
- 19000(5)
- 25000(3)
- 28000(1)
- 30000(3)
- 32000(1)
- 35000(1)
- 54000(1)
- 60000(3)
空気消費量(m3/min)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
ブランド
- Axel(3)
「Axel」の検索結果

強力型グラインダー
Axel¥22,980税込¥25,2781台12日以内出荷ハウジングケースはアルミです。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
強力型グラインダー
Axel¥22,980税込¥25,2781台12日以内出荷アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)140質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
強力ロンググラインダー
Axel¥31,980税込¥35,1781台12日以内出荷頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口後方