カテゴリ

  • 空圧工具(3)
    • エアストレートグラインダー(1)
    • サンダー/ポリッシャー(2)
絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 25000
  • 10000(1)
  • 15000(4)
  • 16000(3)
  • 18000(1)
  • 19000(5)
  • 22000(3)
  • 28000(1)
  • 30000(3)
  • 32000(1)
  • 35000(1)
  • 54000(1)
  • 60000(3)
空気消費量(m3/min)
  • 0.3(1)
ブランド
  • Axel(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Axel」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロアングルサンダー Axel

    マイクロアングルサンダー

    Axel
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
    回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)18仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)124質量(g)140角度(°)ヘッド:90空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
  • 作業用グラインダー Axel

    作業用グラインダー

    Axel
    15,980税込17,578
    1台
    12日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)120質量(g)340外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
  • マイクロアングルサンダー Axel

    マイクロアングルサンダー

    Axel
    43,980税込48,378
    1台
    12日以内出荷
    カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
    回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)18仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)131質量(g)140角度(°)ヘッド:120空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
maxell特集
  • おすすめ人気ランキング
  • maxell