カテゴリ
- 空圧工具(1)
- エアストレートグラインダー(1)
絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 28000
- 10000(1)
- 15000(4)
- 16000(3)
- 18000(1)
- 19000(5)
- 22000(3)
- 25000(3)
- 30000(3)
- 32000(1)
- 35000(1)
- 54000(1)
- 60000(3)
空気消費量(m3/min)
- 0.4(1)
ブランド
- Axel(1)
「Axel」の検索結果

ロンググラインダー
Axel¥65,980税込¥72,5781台12日以内出荷作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)265質量(g)750外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方