カテゴリ
- 空圧工具(3)
- マイクログラインダー(1)
- エアストレートグラインダー(2)
絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 30000
- 10000(1)
- 15000(4)
- 16000(3)
- 18000(1)
- 19000(5)
- 22000(3)
- 25000(3)
- 28000(1)
- 32000(1)
- 35000(1)
- 54000(1)
- 60000(3)
空気消費量(m3/min)
- 0.3(3)
ブランド
- Axel(3)
「Axel」の検索結果

静音エアーグラインダー
Axel¥34,980税込¥38,4781台当日出荷静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
軽作業用グラインダー
Axel¥28,980税込¥31,8781台12日以内出荷先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)130質量(g)330回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
静音エアーグラインダー
Axel¥34,980税込¥38,4781台12日以内出荷静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方