カテゴリ

  • 空圧工具(6)
    • マイクログラインダー(1)
    • エアストレートグラインダー(5)
絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22000(2)
  • 25000(1)
  • 30000(3)
空気消費量(m3/min)
  • 0.3
  • 0.2(4)
  • 0.4(3)
  • 0.5(1)
ブランド
  • Axel(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Axel」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静音エアーグラインダー Axel

    静音エアーグラインダー

    Axel
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
  • 強力型グラインダー Axel

    強力型グラインダー

    Axel
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    12日以内出荷
    ハウジングケースはアルミです。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
  • 軽作業用グラインダー Axel

    軽作業用グラインダー

    Axel
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    12日以内出荷
    先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)130質量(g)330回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • 作業用グラインダー Axel

    作業用グラインダー

    Axel
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    12日以内出荷
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)120質量(g)340回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • 強力型グラインダー Axel

    強力型グラインダー

    Axel
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    12日以内出荷
    アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)140質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • 静音エアーグラインダー Axel

    静音エアーグラインダー

    Axel
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    12日以内出荷
    静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
maxell特集
  • おすすめ人気ランキング
  • maxell