カテゴリ
- メカニカル部品(78)
- 救急・衛生(54)
- 農業機械(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 作業工具(24)
- 自動車純正部品(22)
- バイク部品(19)
- 物流用品(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 制御機器(12)
- 機構部品(11)
- 電気材料(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 自動車補修部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 高田ベッド製作所(54)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- KANA(片山チエン)(43)
- SMC(26)
- KITO(キトー)(19)
- SATO(サトー)(15)
- brembo(15)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 住友重機械工業(12)
- ホシモト(9)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(8)
- 三興製作所[スプロケット](7)
- ギガ・セレクション(6)
- NAKATAKI(6)
- エスコ(5)
- KTC(5)
- トヨタ(5)
- 椿本チエイン(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「B15-21」の検索結果

ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
3Dスモールバッグ
SK11(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。用途工具などの分類整理。色ブラック
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
合成ゴム系接着剤 TB1521C
スリーボンド(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(150g)5日以内出荷高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。用途浸透性の高い素材用トラスコ品番813-0547色黒容量(mL)150質量(g)150剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
オイレスサーメットM
オイレス工業(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。種別サーメットM使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から13日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)材質亜鉛合金(ZDC)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイール型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷から6日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から9日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス L曲げ裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,057税込¥1,1631個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12974
防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-15シリーズ
ホシモト¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から6日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理クロムめっきキー番号H200
スパーギヤ MP=1.5
青木精密工業(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤモジュール1.5
耐圧ホース インダスCS
カクイチ¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×21外径(Φmm)21許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~0.8特性耐圧、耐薬品![標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
三興製作所[スプロケット]¥779税込¥8571個5日以内出荷から10日以内出荷種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製で耐蝕性に優れています。確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
つまみタイプハンドル
ホシモト¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷から9日以内出荷つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル
ホシモト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷から9日以内出荷つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)
ホシモト¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷から9日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 完全防水タイプですので、安全です。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)、(ピン部)ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面





























![標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)