カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
    • カメラモジュール(2)
絞り込み
ブランド
  • BASLER(バスラー)(1)
  • 東芝テリー(1)
カラーモード
  • カラー(1)
  • モノクロ(1)
種類
  • カメラ本体(2)
レンズマウント
  • Cマウント(2)
画素数
  • 2048×1536(2)
フレームスピード(fps)
  • 35
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.4(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 17.4(1)
  • 18.5(1)
  • 21.9(1)
  • 30(4)
  • 41.6(2)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 90(2)
  • 120(2)
  • 121(1)
  • 163(1)
  • 165(2)
  • 166.5(1)
  • 170(1)
センサータイプ
  • 1/1.8型(2)
1/1.8型
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BASLER」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードカラー
GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーGigEBGシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
130,300税込143,330
1台
11日以内出荷
本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっています。
規格CE、FCC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠
カメラモジュールカテゴリ
関連カテゴリ