絞り込み
画素数
- 300万画素(1)
- 720×540(1)
- 728×544(1)
- 812×620(1)
- 1280×1024(2)
- 1440×1080(1)
- 1456×1088(1)
- 1624×1440(1)
- 1920×1200(2)
- 2048×1536(2)
- 2448×2048(2)
- 3072×2048(1)
- 3216×2208(1)
- 4000×3000(2)
- 4096×2160(2)
- 4096×3000(2)
- 5472×3648(2)
種類
フレームスピード(fps)
5.5・12.4・17.4・18.5・21.9・23.5・30・30.5・31.2・32.5・34.9・35.8・41.6・41.9・51.2・121・163・166.5・238・282・フレームスピード(fps)をもっと見る
ブランド
BASLER(バスラー)・オムロンセンテック・ホーザン・Electro Harmonix・SLOWER

USB3Visionカメラ
オムロンセンテック¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から35日以内出荷USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。種類カメラ本体対応USB3Vision
USBカメラ
ホーザン¥27,980税込¥30,7781個当日出荷価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクター/ロータリーシミュレーター
Electro Harmonix¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷LESTER G は、クラシックなロータリースピーカーの揺れと空気感を再現するギター向けロータリーシミュレーター。加速/減速の挙動まで忠実に再現し、コンパクトサイズながら本格的なロータリートーンを提供する高品位モデル。・ギター向けに最適化されたロータリースピーカーシミュレーション。・SLOW/FAST の速度切替に加え、リアルな加速/減速挙動を再現。・BALANCE ノブでローターとホーンのミックスを調整。・SPEED、ACCELERATION、SUSTAIN など細かなパラメータをコントロール。・COMP(コンプレッション)機能を搭載し、ロータリー特有のアタック感を再現。・ステレオ出力に対応し、広がりのある立体的なロータリー効果を生成。・ギター、エレピ、オルガン系エフェクトとの組み合わせにも最適。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも対応。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:LESTER G。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Rotary Speaker Simulator。・コントロール:Volume、Drive、Balance、Speed、Acceleration、Sustain、Slow/Fast Switch。・機能:ロータリースピーカーシミュレーション、加速/減速挙動、ステレオ出力、コンプレッション。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011721
レンズ
BASLER(バスラー)¥32,980税込¥36,2781個93日以内出荷Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離4 mm、絞り範囲F1.8~F22、解像度5MP)。センサーサイズが1/2までのすべてのBaslerカメラに適合。金属製ハウジング。Cマウント。ゴーストやベーリンググレアの軽減。高コントラスト。アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ。アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター。正確なフォーカス機構寸法(mm)イメージサークル:7.3(1/2.5インチフォーマット)質量(g)55倍率0.008光路長(mm)39.74波長範囲(nm)400~700解像度【25% MTF、センター、開放絞り】230LP/mm用に設計【画像対角5.8mmでの解像度】解像度50%以上(画像の中心)視野角【1/2.5インチフォーマット】水平:76.0°(@MOD)~76.4°/垂直:58.2°(@MOD)~58.5°【1/3インチフォーマット】水平:65.6°(@MOD)~66.0°/垂直:49.6°(@MOD)~49.9°焦点距離(mm)4.09±5%歪率(%)標準-18撮影距離(m)0.5フォーカス0.1mから無限大絞りF1.8~F22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応射出瞳位置-15.24mmフランジサイズ(mm)17.526 +0/-0.2


SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 2838
SLOWER¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷から10日以内出荷PEBBLEシリーズから、軽くて丈夫な14オンス帆布生地を使用したライトユースなトートバッグがラインナップ。仕様トップファスナー、内ポケット寸法(mm)280×100×380(H) ※ハンドル含まず質量(g)460容量(L)10素材コットン(帆布生地)


SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 4830
SLOWER¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷PEBBLEシリーズから、丈夫で厚手の24OZ帆布(キャンバス)生地を使用したトラディショナルなトートバッグがラインナップ。仕様トップファスナー、内ポケット寸法(mm)480×150×300(H) ※ハンドル含まず質量(g)625容量(L)20素材コットン(帆布生地)


SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 3525
SLOWER¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷PEBBLEシリーズから、丈夫で厚手の24OZ帆布(キャンバス)生地を使用したトラディショナルなトートバッグがラインナップ。仕様トップファスナー、内ポケット寸法(mm)350×130×250(H) ※ハンドル含まず質量(g)420容量(L)8素材コットン(帆布生地)



SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG DOBBY 5033
SLOWER¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷PEBBLEシリーズから、軽く質感の良いドビー織りコットンにレザーハンドルを組み合わせた大人感あるトートバッグがラインナップ。ドビー織機を用いることで織り目が細かく均一になり、美しい仕上がりと共に軽量化を実現。仕様トップファスナー、内ポケット、真鍮カラビナ、レザーハンドル寸法(mm)500×130×330(H) ※ハンドル含まず質量(g)455容量(L)21素材コットン(帆布生地)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら