カテゴリ

  • 農業機械(142)
  • 空調・照明・電設資材(68)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 制御機器(46)
  • 梱包用品(27)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • 切削工具(22)
  • 作業工具(17)
  • 自転車部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 研磨材(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • カー用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 作業服(4)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「BCR」の検索結果

561件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ タカチ電機工業

    CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~85
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプ
  • BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    BCR・BCF ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
  • デジタル指示調節計 BCR2シリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 BCR2シリーズ

    神港テクノス
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
    入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧寸法(幅W×高さH)(mm)48×96制御方式オートチューニング付PID制御入力マルチレンジ首下長(mm)60
  • ドロップミルチップ BCR イスカル

    ドロップミルチップ BCR

    イスカル
    36,980税込40,678
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    2コーナー使いのボールノーズチップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • LUXIS ナンバーボルトキャップ BCR カーメイト

    LUXIS ナンバーボルトキャップ BCR

    カーメイト(4件のレビュー)
    589税込648
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ナンバーボルトに被せるだけでドレスアップ。付属の両面テープで張り付けるだけ。軽自動車対応の4個入り
    用途ドレスアップアクセサリーサイズ(mm)5×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TriApex クリーンキャップ(ICR & BCR向け) 東洋リントフリー

    TriApex クリーンキャップ(ICR & BCR向け)

    東洋リントフリー
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    クリーンルーム用キャップ。男性用キャップ。後アジャスター調節。
  • LUXIS リアワイパーボルトキャップ S BCR カーメイト

    LUXIS リアワイパーボルトキャップ S BCR

    カーメイト(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。シャフトをかくすスリーブデザイン採用※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。M6、M8兼用。国産車専用
    用途ドレスアップアクセサリー
  • フッ素コート レンジトレー   BCR 高木金属工業

    フッ素コート レンジトレー BCR

    高木金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    料理からの吹きこぼれ、ハネ汁、油ハネなどを防ぐ。。フッ素コートで汚れもこびりつかず、お手入れも簡単!油汚れもラクに落とせ、繰り返し使えるので経済的。サイズ: 幅: 470 奥行き: 360 高さ: 4mm
  • カゴカバー BCR-2450 2段式 後カゴカバー (ファスナー付) MARUTO(大久保製作所)

    カゴカバー BCR-2450 2段式 後カゴカバー (ファスナー付)

    MARUTO(大久保製作所)
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ボタンを外すと大容量。ファスナーを開いてもずれないバンド付。撥水加工。盗難防止。反射マーク。材質:ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)。カラー:グレー※画像はグレーです。適応カゴサイズ:周囲140~145cm程度。カバーサイズ:幅約33×奥行約44×高さ約25cm
    材質ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)グレー
  • デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1 SHIMANO(シマノ)

    デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1

    SHIMANO(シマノ)
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
    7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
  • LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY カーメイト

    LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY

    カーメイト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです。リアビューをスワロフスキー社製ラインストーンが演出します。背面の円錐カットにより、さらなる輝きを放つチャトンタイプのラインストーンを採用。本品はM6×P1.0、M8×P1.25のリアワイパーボルトに取付け可能です
    用途ドレスアップアクセサリーサイズ(mm)25×20×20
  • SM-BCR2 USB CABLE SHIMANO(シマノ)

    SM-BCR2 USB CABLE

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • BCR-2450 2段式ファスナー後ろカゴカバー MARUTO(大久保製作所)

    BCR-2450 2段式ファスナー後ろカゴカバー

    MARUTO(大久保製作所)
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷
    ボタンを外すと背面側が高くなるリア用バスケットカバー。 背面の高さ調整ボタンを外すと背面側の高さが20センチ高くなり容量がアップ。 ファスナーを開けてもズレないバンド付き。 突然の雨でも安心の撥水加工。 夜間の運転も安心な反射ワッペン付き。
    材質ポリエステル・EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×440×250~370加工撥水
  • BCR-2800 2段式ファスナー後ろカゴカバー 特大 MARUTO(大久保製作所)

    BCR-2800 2段式ファスナー後ろカゴカバー 特大

    MARUTO(大久保製作所)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    ボタンを外すと背面側が高くなる特大サイズのリア用バスケットカバー。 背面の高さ調整ボタンを外すと背面側の高さが20センチ高くなり容量がアップ。 ファスナーを開けてもズレないバンド付き。 突然の雨でも安心の撥水加工。 夜間の運転も安心な反射ワッペン付き。
    材質ポリエステル・EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×500×250~370加工撥水
  • ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
    仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B寸法(mm)68×108×27質量(g)208使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)表示2個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 4W充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
  • 名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO

    名刺型腕章(ソフトタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質PVC(軟質)、バンド:ナイロン(面ファスナー)厚さ(mm)0.5質量(g)14タイプソフト縦(mm)90横(mm)146中紙サイズ(mm)70×112
  • スタンド バーコードリーダー用 サンワサプライ

    スタンド バーコードリーダー用

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)。スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。
    セット内容スタンド本体、取説(保証書)長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
  • トレーディングカード替台紙 ナカバヤシ

    トレーディングカード替台紙

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(15枚)
    当日出荷
    2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
    仕様A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)材質ポリプロピレンサイズトレカ:9ポケット・15枚入・透明・片面収納、リフィル:タテ302×ヨコ234mm、収納可能:タテ97×ヨコ68mm質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング付きバンジーコード ユタカメイク

    リング付きバンジーコード

    ユタカメイク(22件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    リング付きタイプ
    用途簾などの束ねた物の結束に、タープの張りに、束ねた書類や書籍に材質(本体)天然ゴム、(被覆)ポリエステル、(リング)ポリプロピレン混色先端Wフック金具付RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーコードリーダー_1次元 サンワサプライ

    バーコードリーダー_1次元

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーBluetoothで通信することで接続機器から離れた場所にある棚の商品バーコードなどを読み取ることができて、作業効率をはアップすることができます。 持ち運びにも便利なコンパクトサイズストラップホールも搭載しているので、紛失防止などにも役立ちます。 有線でも接続できてバッテリーが切れても安心有線(usb)で接続できるので、バッテリーが切れても安心してつかえます。 物流で使われるCODE39の読み取りに対応。 メモリ内蔵でデータコレクターとしても使用できる読み取ったバーコードのデータを本体に保存して、接続している機器に一括で転送することができます。 多数のオプションコードで様々な設定が可能バーコード読み取り時の音の設定や、サフィックス設定など様々な設定をオプションコードで行うことができます。
    セット内容製品本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書、オプションコード電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth5.2コネクタ形状Type-C光源White LED、Aiming LED、Red LEDインターフェースBluetooth、有線メモリー16MB充電時間4時間動作時間6.5時間コントラスト≧25%消費電流動作時/230mA、待機時/50mA通信距離(m)100(Class1)対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5EAN-13EAN-8読込速度100スキャン/秒商品タイプワイヤレス、有線読取深度(mm)【CODE39】4mil/45-65、8mil/30-200、13mil/50-310、20mil/80-420、30mil/130-550【EAN-13】4mil/50-60、8mil/15-190、13mil/30-310、20mil/55-430、30mil/90-570読取方式CCD
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
  • パカットバッグ クリア SK11

    パカットバッグ クリア

    SK11(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。
    用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×120×130外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)120
  • ビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付

    アイリスオーヤマ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
    仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B寸法(mm)68×108×27質量(g)208使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)表示4個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 8W充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションパーツ サンワサプライ

    オプションパーツ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    BCR-BT2D2BK用のオプションパーツです。ハンドベルトと専用のリングボタンを使用することで作業をしながら効率よくスキャンができます。ハンドベルトは右手、左手の両方対応です。
    用途BCR-BT2D2BKを手に装着できる専用のハンドベルトとリングボタンセット内容ハンドベルト、ホルダー、リングボタンケーブル
  • USB接続バーコードリーダー QR対応タイプ 2次元 エムディーエス

    USB接続バーコードリーダー QR対応タイプ 2次元

    エムディーエス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB接続バーコードリーダー QR対応タイプ 2次元。
    インターフェースUSB対応コード二次元バーコード商品タイプ有線
  • ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック

    アイリスオーヤマ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。 約5000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
    使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)電圧(V)1.2本数4保存温度範囲(℃)-20~30使用可能回数約5000回
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
    付属品取扱説明書、保証書仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux電源(V)DC5角度(°)【スキュー角】65対応OS【Windows】10,8.1,8,7コネクタ形状USBAコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電力(mA)85動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可)保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可)防塵・防滴IP54読取深度(mm)0~330
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ポケトーチ SOTO

    ポケトーチ

    SOTO(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)20(ライター1個)火口径(Φmm)14
  • 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP

    密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー

    SHOW UP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付

    ラクテム
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1回の充電で長く使える充電式ニッケル水素電池です。 幅広い用途に使える、スタンダードタイプです。 約1000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
    使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)電圧(V)1.2本数4保存温度範囲(℃)-20~30使用可能回数約1000回
  • パームカラーズBIG シヤチハタ

    パームカラーズBIG

    シヤチハタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・子供から大人まで大人数の作品づくりに最適な手形・足形用スタンプパッド「PALM COLORS BIG」。・施設での使用やイベントにおすすめ!。・インキは肌に優しく、水洗いや濡れたティッシュなどで簡単に洗い落とせます。<パッチテスト済み>。・にじみが少なく色鮮やかな発色で、作品がキレイに仕上がります。・耐水性・耐光性に優れた水性顔料系インキ採用。色褪せしにくく、長期保存する作品づくりに最適です。・大人の手や足、大人数でも押しやすい大型サイズです。(盤面サイズ:約14×21cm)。・縦置き保存及び重ねての収納ができるため、省スペースで保管できます。・傾けてもインキ漏れしないロック機能付きの容器なので、安心して持ち運ぶことができます。・補充インキの使用で繰り返し使えます。
    仕様補充インキ:SPS-20シリーズパームカラーズ本体サイズ(mm)242×174×26RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。30フレームの高速読み取りが可能です。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。
    仕様PCS値:≧15%、走査速度:30フレーム/秒セット内容取扱説明書、保証書センサーCMOS光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)最大230使用温湿度範囲-10~55℃/5~95%(結露なきこと)
...