カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
サービス分類
「BDA1000」の検索結果

チップ TBG
住友電工ハードメタル¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ハロゲン電球 1KWセット AC100V
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球1KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 1KWセット AC200V
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球1KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
SAシリーズ用 ディスプレイユニット(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥84,980税込¥93,4781台22日以内出荷コミュニケーション空間を演出する上質なアクセサリーシリーズ。 壁面用AV機器台専用オプションディスプレイユニットを使うことで壁に依存せずに置き家具として使用可能です。質量(kg)12.1材質(本体)スチール、焼付塗装間口(mm)518キャスターなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×108×1530~1615色(本体)フラットシルバー位置ディスプレイ中央:1300・1400mmアジャスターありサービス分類組立・設置・取付