カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 医療(2)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)

「BL-7010」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電器 マキタ充電器マキタ(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
長さ(mm)96幅(mm)150質量(kg)0.4高さ(mm)65出力電圧(V)直流7.2入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流3.6入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約30(BL0715を充電した場合)、約25(BL7010を充電した場合)充電入力容量(VA)43
BL0715、BL1015K専用充電器 マキタBL0715、BL1015K専用充電器マキタ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
入力電圧(V)単相交流 100入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)45
充電式LEDランタン マキタ充電式LEDランタンマキタ(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180光源暖色LED1.25W×1灯能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)質量(kg)0.38(BL1013装着時)適合バッテリーA-48692,A-61254
コンクリート用ガスピン打ち機 マキタコンクリート用ガスピン打ち機マキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)線径(Φmm)2.6~3.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)バッテリー容量(Ah)1.0バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40装填数ピン20本(2連×10本)
やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ レギュラー 7010Bシリーズ ミムロやわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ レギュラー 7010Bシリーズミムロ
9,798税込10,778
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質綿・ポリウレタン・ナイロン・その他ベージュ硬さ【面板】レギュラーベルト幅(cm)13
Lブレード ノガLブレードノガ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
Ryomax(リョーマックス) ザ・シート25 ケアマックスRyomax(リョーマックス) ザ・シート25ケアマックス
4,298税込4,728
1枚
5日以内出荷
抜群の座り心地。通気性、耐久性に優れ、丸洗いOK。
材質中材:天然ラテックス、アウターカバー:ポリエステル100%(立体繊維)、滑り止め部:ポリエステル100%・アクリル樹脂質量(g)500ケース入数24寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×2.5
やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ L 6cm レギュラー ミムロやわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ L 6cm レギュラーミムロ
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
素材は肌に優しいソフト綿を使用しています二重生地でしっかりおさえ安心感を与えます開口部は上下開きの為、パウチ挿入が簡単です開口部の微調整ができるので根元までしっかり押さえます楕円形パウチにも対応できます
材質綿・ポリウレタン・ナイロン・その他サイズL硬さ【面板】レギュラー開口寸法(mm)60適合サイズ(cm)95~115アズワン品番69-1263-83ベルト長さ(cm)105ベルト幅(cm)13