カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 医療(2)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)

「BL-7010」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lブレード ノガ

    Lブレード

    ノガ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)96幅(mm)150質量(kg)0.4高さ(mm)65出力電圧(V)直流7.2入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流3.6入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約30(BL0715を充電した場合)、約25(BL7010を充電した場合)充電入力容量(VA)43
  • BL0715、BL1015K専用充電器 マキタ

    BL0715、BL1015K専用充電器

    マキタ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)単相交流 100入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)45
  • 充電式LEDランタン マキタ

    充電式LEDランタン

    マキタ(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    明るくワイドに照らします。
    質量(kg)0.38(BL1013装着時)電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間光源暖色LED1.25W×1灯バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8適合バッテリーA-48692,A-61254
  • コンクリート用ガスピン打ち機 マキタ

    コンクリート用ガスピン打ち機

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
    付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)線径(Φmm)2.6~3.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)バッテリー容量(Ah)1.0バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40装填数ピン20本(2連×10本)
  • やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ L 6cm レギュラー ミムロ

    やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ L 6cm レギュラー

    ミムロ
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    素材は肌に優しいソフト綿を使用しています。二重生地でしっかりおさえ安心感を与えます。開口部は上下開きの為、パウチ挿入が簡単です。開口部の微調整ができるので根元までしっかり押さえます。楕円形パウチにも対応できます
    材質綿・ポリウレタン・ナイロン・その他サイズL硬さ【面板】レギュラー開口寸法(mm)60適合サイズ(cm)95~115アズワン品番69-1263-83ベルト長さ(cm)105ベルト幅(cm)13
  • やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ レギュラー 7010Bシリーズ ミムロ

    やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ レギュラー 7010Bシリーズ

    ミムロ
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質綿・ポリウレタン・ナイロン・その他ベージュ硬さ【面板】レギュラーベルト幅(cm)13
  • Ryomax(リョーマックス) ザ・シート25 ケアマックス

    Ryomax(リョーマックス) ザ・シート25

    ケアマックス
    4,298税込4,728
    1枚
    5日以内出荷
    抜群の座り心地。通気性、耐久性に優れ、丸洗いOK。
    材質中材:天然ラテックス、アウターカバー:ポリエステル100%(立体繊維)、滑り止め部:ポリエステル100%・アクリル樹脂質量(g)500ケース入数24寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×2.5