カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,816)
  • 油圧機器・油圧ホース(138)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • メカニカル部品(64)
  • 制御機器(51)
  • 測定用品(49)
  • 建築金物(47)
  • 作業工具(38)
  • 物流用品(37)
  • 機構部品(37)
  • 医療(32)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • マスク(22)
  • 電気材料(18)
  • 切削工具(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 作業服(14)
  • オフィス家具(12)
  • バイク部品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 防犯用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 事務用品(9)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(33)
  • CCS(シーシーエス)(13)
  • CKD(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • omron(オムロン)(14)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
  • SMC(4,966)
  • TOKO(東洋計器興業)(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(20)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](20)
  • バクマ工業(10)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(30)
  • ヨネックス(YONEX)(14)
  • 東洋技研(15)
  • 潤工社(12)
  • 興研(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(120)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(1)
  • 名入れ(1)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BL100」の検索結果

関連キーワード
5,687件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H 興研

    呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H

    興研
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
    用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl)国家検定合格番号第TP5号フィルターBRD-7型機構呼吸追随方式送風設定中・重作業用公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して充電時間(時間)約3耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。)防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級)石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1アズワン品番1-8833-01適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用 omron(オムロン)

    RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    BL50T、BL75T、BL100TでRS-232C接続する場合のオプション品
    適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA
  • 天然クロゴムシート 十川ゴム

    天然クロゴムシート

    十川ゴム(18件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    天然ゴムを主成分としたシートです。
    用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム色黒引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線コード 100m巻 モノタロウ
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    配線コード 100m巻

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1巻(100m)
    当日出荷
    徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05

    興研
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
    用途溶接付属品充電池、充電器、吸気口キャップ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)規格PL1定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターBLA-6CRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約12~22
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    ¥51税込¥56
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-2 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-2

    太陽技研
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    5日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-F

    太陽技研
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    5日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-I 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-I

    太陽技研
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-4 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-4

    太陽技研
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    5日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZE SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZE

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZL

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(BL) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100Z SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100Z

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(BL) 対称形作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZA SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZA

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZE SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZE

    SMC
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZG SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZG

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZHF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZHF

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZHF) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZF

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZD SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZD

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZC SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZC

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形作動方式複動リード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZB SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZB

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZEJ SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZEJ

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZEJ) 前進端ラバーストッパ + 後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形作動方式複動リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZA SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZA

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形作動方式複動オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZB SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZB

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZG SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZG

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZM SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZM

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパボディオプション(BL) 対称形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZP SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZP

    SMC
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)

    WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(9本組)
    当日出荷
    どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
    付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム形状L型質量(g)630先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZN SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZN

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(BL) 対称形作動方式複動
  • フィットテスト用アダプタ BL-100・200用 興研

    フィットテスト用アダプタ BL-100・200用

    興研
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌日出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスクBL-100シリーズ・BL-200シリーズ入数(個)1
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZQ SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZQ

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZN SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZN

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(BL) 対称形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント ネオ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商
    グリーン
    ブルー
    ブラック
    イエロー
    クリア
    ホワイト
    レッド

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 化学製品ハヤブライト(強力型) サンハヤト

    化学製品ハヤブライト(強力型)

    サンハヤト(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。
    種類その他危険物の類別非危険物
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング

    ユニカ(19件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイントロング

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプロング硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • BL型バイメタルホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    BL型バイメタルホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
    用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10