カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「BL1030」の検索結果

バンジョーアダプター
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷から4日以内出荷【SWAGE LINE バンジョーアダプター】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。材質ステンレスサイズAN3
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
L型クランプ バーハンドル超強力型
HIT(ヒット)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)178フレーム(mm)42.1×19.1締付力(kg)2200RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7![マグネットシート ツヤ有りタイプ クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41436437-130807-02.jpg)
マグネットシート ツヤ有りタイプ
クラウン[事務用品]¥399税込¥4391枚当日出荷ホワイトボードマーカーを使えば、書き消しできるツヤ有りタイプ。 ハサミでカット出来ます。 等方性マグネット。寸法(mm)100×300厚さ(mm)0.8材質PVC、ゴム磁石商品タイプボード









![マグネットシート ツヤ有りタイプ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41436437-130807-02.jpg)