カテゴリ
- 制御機器(143)
- 油圧機器・油圧ホース(93)
- 農業機械(82)
- 電気材料(68)
- 切削工具(62)
- メカニカル部品(47)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- パソコン/周辺機器(32)
- 作業工具(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 事務用品(29)
- バイク部品(24)
- 物流用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 研磨材(15)
- 卓上消耗品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 建築金物(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 縫製用品(11)
- 厨房用品(8)
- オフィス家具(8)
- 住設機器(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 安全保護具(8)
- 家電(8)
- 自動車補修部品(7)
- 農具(6)
- 機構部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ParkerTAIYO(94)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- 神保電器(55)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- エスコ(41)
- IDEC(和泉電気)(23)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- KANA(片山チエン)(18)
- 日本精器(15)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(15)
- ノガ(15)
- コクヨ(14)
- TRUSCO(14)
- 昭和コーポレーション(13)
- 京セラ(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- パイロット(11)
- JTC(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「BN-1」の検索結果

スミペーストBN 1KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)当日出荷腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。 金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。 基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。 高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。トラスコ品番356-3863質量(kg)1.2色白使用温度範囲1200℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ヘルメット 内装一式 SC-1BN/1PRA用
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷内装、耳紐、あご紐のセットです。トラスコ品番396-5007適合機種SC-1BN、1PRA用材質ポリエチレン樹脂など質量(g)95
コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
ボールペン0.7 ノック式油性
(113件のレビュー)¥59税込¥651本当日出荷ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。用途筆記用具として材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂全長(mm)145質量(g)6方式ノック式最大径(Φmm)10先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数単色商品タイプ本体入数(本)1
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から28日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥61税込¥671個当日出荷取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
ボルト吊り金具
因幡電工(17件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。表面処理ユニクロ(屋内専用)適合吊りボルトW3/8
ジムノックUK 0.7
ゼブラ(14件のレビュー)¥76税込¥841本当日出荷更にくっきりなめらかになったジムノックの油性ボールペン。軸は樹脂、ラバーグリップ付き。全長(mm)141.2質量(g)9.2シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.5先端ボール径(mm)0.7替芯UK-0.7芯インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 084入数(本)1
鋼線メッキ線ベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
スラリ 0.7
ゼブラ(12件のレビュー)¥80~税込¥88~1本ほか当日出荷油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※ W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。 今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。公式文書にもお使いいただけます。(※蛍光色を除く) 軸等に再生材を使用。全長(mm)140質量(g)9.7エコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.7商品タイプ本体
SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし
(4件のレビュー)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。仕様ツマミなし材質ABS樹脂質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS
エレコム(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキ
冷蔵庫ポット スリム
HARIO(1件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷熱湯を入れても大丈夫、注ぐのに便利な取っ手が付いた耐熱ガラス製の冷蔵庫ポット。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。 耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 本体には、200ml単位で目盛りがついています。 使って安心の日本製です。材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、バンド/ステンレス色透明ホワイト容量(L)1.4(実用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×9.2×28.5口径(Φcm)8.1
鋼線ヒネリベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
ラウンドフォーム
森山X線用品¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から11日以内出荷X線撮影時に体をしっかりと保持、安定させる補助クッションです。 エッジ部分に丸みを持たせ、撮影時に写りにくくなってます。材質ウレタンフォーム
結束バンドニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。 刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。 切り残しがなく、怪我を防止します。用途結束バンドを使用した作業に。トラスコ品番146-1791材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)130切断能力(mm)プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2対応幅(mm)結束バンド:6RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ中字
コクヨ(1件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷インク補充式のスタンダードボディーのホワイトボード用マーカーです。 キャップを閉め忘れても、ペン先が乾きにくいノンドライインクを使用しています。 再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。仕様油性ノンドライインク(アルコール系)、インク補充式材質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%軸径(Φmm)Φ18長さ(mm)121種類中字エコマーク認定認定線幅(mm)約2.1~2.6グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 127
ベークノズル 黒
アメリカン電機¥139~税込¥153~1個当日出荷から翌々日出荷パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。色黒
バナナプラグ
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。適合ジャック:BRシリーズ材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ステンレスサドルバンド
昭和コーポレーション¥40~税込¥44~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥488~税込¥537~1個当日出荷基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
非粘着ハサミ ネバノン
silky(丸章工業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです。用途事務用に。医療用に。手芸に。トラスコ品番635-5160材質ブレード ステンレス刃物鋼6A、ハンドル ABS樹脂、ビス ステンレスネジビス全長(mm)135色グレータイプ非粘着刃長(mm)50刃厚(mm)2.3
...