カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「BNC 2芯」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)片側BNCミノムシ クリップCONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
Pomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤 POMONAPomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤POMONA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
Pomona BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤 POMONAPomona BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤POMONA
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
Mueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 MUELLER ELECTRICMueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒MUELLER ELECTRIC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1mテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
BNC-ワニ口
長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
BNCケーブル CONTEC(コンテック)BNCケーブルCONTEC(コンテック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
Clever Little Box 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - 端子台 CLEVER LITTLE BOXClever Little Box 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - 端子台CLEVER LITTLE BOX
439税込483
1個
当日出荷
アダプター型式BNCメス-端子台、【A】BNC、【B】端子台RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスA:メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケル
Mueller BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 MUELLER ELECTRICMueller BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒MUELLER ELECTRIC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)同軸テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン BNC オス → 角形ピンレセプタクル, テストリード, 黒 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン BNC オス → 角形ピンレセプタクル, テストリード, 黒Hirschmann Test & Measurement
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1.2mセカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル色 = 黒絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Min = -15℃0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リードRoHS指令(10物質対応)対応
BNC/RCA変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)BNC/RCA変換コネクタNSK(日本セキュリティ)(7件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷
信号ケーブル 小野測器信号ケーブル小野測器
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
変換アダプタ HIOKI(日置電機)変換アダプタHIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
BNCをバナナに変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
Pomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤 POMONAPomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤POMONA
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
入力同軸ケーブルB 岩崎通信機(IWATSU)入力同軸ケーブルB岩崎通信機(IWATSU)
5,998税込6,598
1式
当日出荷
入力同軸ケーブルBBNC-ワニグチ150cmです。
電力(W)平均:0.5プラグBNC形貫通コネクタBNC-(P)-ワニグチ黒ワニグチ赤ケーブル長(cm)150
FGG.1B.303.CLAD62Z LEMOFGG.1B.303.CLAD62ZLEMO
6,698税込7,368
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
変換ケーブル HIOKI(日置電機)変換ケーブルHIOKI(日置電機)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
BNCオス端子をむき出し電線に変換、ネジ端子台に接続
3G-SDI6系統伝送光延長器 ADTECHNO(エーディテクノ)3G-SDI6系統伝送光延長器ADTECHNO(エーディテクノ)
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
・4KUHD対応3G-SDI6系統伝送光延長器・送信機から受信機へ3G-SDI4系統伝送で4KUHDにも対応・受信機から送信機へ3G-SDI2系統伝送・シングルモード2芯光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・小型軽量設計(79×59×37mm、T×:160gR×:155g)・抜け防止DCコネクタ採用
仕様T×(送信機)・R×(受信機):光ファイバータイプ:シングルモード 2芯 LCタイプ付属品ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書質量(g)T×(送信機)160:R×(受信機)155電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)79×59×37(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~17最大消費電力(W)T×(送信機)6.5:R×(受信機)7保証期間1年間入力端子SDI(BNC)×2、LCコネクタ×2(光ファイバーケーブル接続用)動作温度(℃)0~55動作湿度(%)0~90(結露なきこと)出力端子SDI(BNC)×4発光波長(nm)1310/1490/1550
ギアセンサ 発電型電磁ピックアップ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 発電型電磁ピックアップCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
17,980税込19,778
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
仕様●検出可能周波数:20Hz - 50kHz [GAP0.5mm、m1、RL10kΩ、出力 0.5Vp-p以上]●出力発電極性:磁性体がセンサ先端部に接近するとOUTPUT(+)にプラス出力 リード線(赤)+/(白)- BNCコネクタは中心コンタクトにプラス出力●直流抵抗値:2.1kΩ(TYP)使用温度範囲(℃)-20~100ケーブル長(m)2 PVC 2芯シールドケーブル耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間出力電圧2.0Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL10kΩ](TYP)0.5Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL10kΩ](TYP)2.4Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL∞Ω](TYP)0.6Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL∞Ω](TYP) f/周波数 GAP/エアーギャップ(歯先とセンサの距離)m/モジュール(直径/歯数)保護等級IP67インピーダンス2.8kΩ [f=1kHz m1 GAP0.5mm](TYP)応答周波数(Hz)220-50k極性磁石:N極耐振動JIS C 60068-2-6 (旧JIS C 0040)[振動数範囲 10-55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、掃引回数X、Y、Z 各方向20回 計60回]絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間)検出歯車モジュールm =1-3 歯幅3mm以上 歯型インボリュート 材質:磁性体[S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)など]出力形式ゼロクロス信号耐衝撃JIS C 60068-2-32 (旧JIS C 0044)[落下床面コンクリート、 落下高さ 1m・各2回]