カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「BNC230」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

    ターミナルカバー

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から27日以内出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂
  • ITVカメラ用SPD 音羽電機工業

    ITVカメラ用SPD

    音羽電機工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)コネクタBNC型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75適合伝送帯域100kHz~3.0GHz耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
  • Telegartner BNCコネクタ プラグ Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ プラグ

    Telegartner
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 固定式端子台 ユーボン

    固定式端子台

    ユーボン
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    種別記銘板:BNM725
  • RS Pro 圧着工具 CCC 2511 RS PRO

    RS Pro 圧着工具 CCC 2511

    RS PRO
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = BNC, TNCケーブルサイズ = 10 mm2最小ワイヤサイズ = 1.69mm2最小ワイヤサイズ = 10.9mm2全長 = 230mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用. 683-1623は、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、10.90 mm、2.54 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.429インチ、0.100インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。各種ケーブルタイプに最適です。詳細については、製品のデータシートを参照してください。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応