カテゴリ

  • 電動工具(6)
    • バッテリー(1)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(5)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(6)
バッテリー種別
  • リチウムイオン(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 8
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 4(2)
  • 5(18)
  • 5.0(2)
  • 8.0(3)
  • 12(2)
  • -(2)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BOSch 18v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ)18VリチウムイオンProCOREバッテリーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
92,980税込102,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600締付能力(普通ボルト)M14~M24締付能力(高力ボルト)M14~M24最大締付トルク(N・m)1050差込角(sq.)19[3/4"]回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
189,800税込208,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~550/2200締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~3300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)7
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
破つり兼用・SDS-maxシャンクBITUBO(倍ターボ)シリーズコード式を超えるパワーとスピード打撃力9.0Jの余裕のパワーキックバック防止振動低減機構搭載本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェーススマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売)
用途コンクリートの穴あけ、破つり定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×253×132打撃数(min-1[回/分])0~3130シャンク形状SDS-max回転数(min-1[回/分])0~360打撃力(J)9RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート40、ハンマーコア90