カテゴリ

  • 厨房用品(27)
    • 交換用カートリッジ(5)
    • 浄水器本体(11)
  • 機構部品(410)
  • 学童・教育用品(114)
  • 制御機器(97)
  • メカニカル部品(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 自転車部品(23)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • バイク部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 家電(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
交換目安
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BRITA」の検索結果

849件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(3個)
    当日出荷
    ・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
    仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.111高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
  • ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    ・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
    仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
  • ブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン(3件のレビュー)
    3,688税込4,057
    1個
    当日出荷
    ・冷蔵庫のドアポケットにぴったり コンパクトサイズだから冷やして飲める ・持ち手が付いているから持ちやすい ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)202質量(kg)0.47高さ(mm)284奥行(mm)110交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)全容量(L)2.2ろ過能力(L)1.15
  • ブリタ ポット型浄水器 スタイルエコPブルー カートリッジ3個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ ポット型浄水器 スタイルエコPブルー カートリッジ3個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ・バイオベース素材を60%配合したサステナブルなハイエンドモデル ・カートリッジ3個付き ・スマートライトがカートリッジの使用時間・使用した水の量を計測し、3色のLEDでカートリッジ交換時期をお知らせ ・フリップトップ式のふたを採用、ふたを外さず片手で簡単に注水できます。 ・使いやすさを第一にデザインした注ぎ口/握りやすくデザインされた持ち手 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス3個、スマートライト、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)241質量(kg)0.596高さ(mm)274奥行(mm)105全容量(L)2.4ろ過能力(L)1.26
  • ユニバーサルカートリッジ3本入り ライカ

    ユニバーサルカートリッジ3本入り

    ライカ(1件のレビュー)
    3,000税込3,300
    1個
    7日以内出荷
    LAICA ライカ ユニバーサル浄水カートリッジ。 ユニバーサルカートリッジ。LAICA、WAL・BRITA(MAXTRAを除く)・TERRAILLON等ほとんどのピッチャー型浄水器に対応します。
    材質容器:ポリプロピレン、ろ材:銀化活性炭、イオン交換樹脂ホワイト質量(g)約100能力ろ材:200L寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8×5.5×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    3,688税込4,057
    1個
    当日出荷
    ・大容量で一度にたくさん使えるから料理に最適 ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)245質量(kg)0.736高さ(mm)254奥行(mm)145交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)全容量(L)3.5ろ過能力(L)1.75
  • ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    ・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
    仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間浄水能力15+1項目除去
  • ブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    2,398税込2,638
    1箱(3個)
    当日出荷
    ・ミネラル分はそのままに、塩素や不純物、味やにおいに影響する物質を除去 ・除去物質はマイクロディスクと浄水器本体との組み合わせにより異なるため、ボトルは15*+1**項目、カラフェは12*+1**項目となります。 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回
    幅(mm)55質量(kg)0.006高さ(mm)6奥行(mm)55交換目安1日5L使用の場合 4週間浄水能力ボトル型:15項目除去 カラフェ型:12項目除去ろ過流量ボトル型:0.1L/分、カラフェ型:0.2L/分
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークブルー:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークブルー:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン(1件のレビュー)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・柔らかい素材だから、水を押し出してスピーディに飲める。 ・コップとして使える便利なキャップつき ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)75質量(kg)0.146容量600ml高さ(mm)235奥行(mm)75交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。 ・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)74質量(kg)0.17容量600ml高さ(mm)230奥行(mm)74交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ モーヴローズ:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ モーヴローズ:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・柔らかい素材だから、水を押し出してスピーディに飲める。 ・コップとして使える便利なキャップつき ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)75質量(kg)0.146容量600ml高さ(mm)235奥行(mm)75交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークグリーン:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークグリーン:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・柔らかい素材だから、水を押し出してスピーディに飲める。 ・コップとして使える便利なキャップつき ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)75質量(kg)0.146容量600ml高さ(mm)235奥行(mm)75交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • GAGGIA専用浄水器 ブリタ・ジャパン

    GAGGIA専用浄水器

    ブリタ・ジャパン
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    GAGGIAエスプレッソマシン水タンクにセット可能な浄水器。
    方式専用部品
  • ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    3,988税込4,387
    1個
    6日以内出荷
    ・フリップトップ式のふたを採用、ふたを外さず片手で簡単に注水できます。 ・スリムタイプで収納しやすい ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)258質量(kg)0.527高さ(mm)258奥行(mm)105交換目安1ヶ月全容量(L)2.4ろ過能力(L)1.15
  • ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    ・大容量モデル:ウォーターサーバー代わりに使えるタンク型浄水器 ・底面面積はA4サイズとほぼ同じ ・注水しやすいスライド式のふたを採用 ・操作しやすい注ぎ口を搭載 ・BBQやアウトドアシーンにもおすすめ ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、コック(注ぎ口)取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)214質量(kg)1.492高さ(mm)220奥行(mm)304全容量(L)8.2ろ過能力(L)4.85
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトブルー:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトブルー:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    1,688税込1,857
    1個
    6日以内出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。 ・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)74質量(kg)0.17容量600ml高さ(mm)230奥行(mm)74交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 モーヴローズ:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 モーヴローズ:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    1,688税込1,857
    1個
    6日以内出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。 ・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)74質量(kg)0.17容量600ml高さ(mm)230奥行(mm)74交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • ラスティンズ・ダニッシュ・オイル Rustins

    ラスティンズ・ダニッシュ・オイル

    Rustins(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(250mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]。【準備】。・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】。・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 。屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
    用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具などクリア/イエローブラウン (黄褐色)種類油性塗料(オイル)主な用途屋内外木部塗布方法ウエス、スポンジ、はけ標準重ね塗り回数(回)3危険等級使用場所屋内外希釈不要危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐水性乾燥時間4~8(気温と湿度により変動)危険物の性状非水溶性洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
  • セキュリティ ダイヤル式 TSA認可 サンワダイレクト

    セキュリティ ダイヤル式 TSA認可

    サンワダイレクト
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    U字がワイヤーになっているので、鞄のファスナー等に取り付け可能。4桁のダイヤル式TSAロック。お好みの番号を設定できます。アメリカ運輸保安局 TSA(Transportation Security Administration)によって認可・容認された製品です。
    仕様4桁設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。セット内容本体×1ブラックワイヤー径(Φmm)約3.5寸法(cm)幅約3.7×高さ約4.8×奥行1.3(ワイヤー、突起部含まず)製品質量(g)約75パッケージビニール袋
  • AEコンパクトボックス リタール

    AEコンパクトボックス

    リタール
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高い防水防塵性能(1枚ドア:IP66/2枚ドア:IP55)。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。配線作業しやすい構造
    用途FA分野の装置や機械の制御盤・操作盤に最適
  • コンバータ サンワサプライ

    コンバータ

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-SR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大300mまで延長できます。 。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
    仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-SR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:50μm/125μm(OM3)■波長:850nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度: 10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大-1dBm、最小-6.5dBm ■受信パワー範囲:最大 -3dBm、最小 -11.1dBm ■許容損失:4.6dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:2~66m/伝送帯域 400MHz・km、2~82m/伝送帯域 500MHz・km、2~300m/伝送帯域 2000MHz・km ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大240mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-SRと性能・通信性互換ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUN

    Shift Register 8-Bit - SN74HC595

    SPARKFUN
    259税込285
    1個
    当日出荷
    Description。The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.。This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.。Note:。This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.。Get started with the Shift Register Guide。Features。8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift。Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V。High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads。Low Power Consumption:80-μA。±6-mA Output Drive at 5 V
    アズワン品番67-0420-82
  • コンバータ サンワサプライ

    コンバータ

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
    仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:9μm/125μm■波長:1310nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度:10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大0.5dBm、最小 -8.2dBm ■受信パワー範囲:最大0.5dBm、最小-14.4dBm ■許容損失:6.2dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:10km Max ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大300mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-LRと性能・通信性互換ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFPモジュール/Arista Networks SFP-1G-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Arista Networks SFP-1G-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    Arista Networks製SFP-1G-Tと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T /1Gbps /銅線/RJ-45コネクター /最大転送距離 100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • WPS Office 2 Personal 2026 【永続版】 PC2台 WPS

    WPS Office 2 Personal 2026 【永続版】 PC2台

    WPS
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    文書作成 Writer:論文や契約書といった文書編集を必要十分な機能で自由自在に作成可能。文書ファイル作成に適しています。表計算 Spreadsheets:リスト作成や売り上げ集計、見積もり計算等に数値やデータの計算集計、グラフ作成に適しています。PDF閲覧機能:他ソフトを開くことなくPDFファイルの閲覧が可能。オフィスソフト内でのPDF閲覧に適しています。Microsoft®; Officeと同じ日本語フォント11書体(29種類)+7書体を標準収録、同一フォントを使用することで、Officeソフト間のズレを少なくします。オールインワンモード:1つのウィンドウでタブが開ける。ワープロ(文書作成)+表計算がセットになったOfficeソフト。プレゼンテーション(Presentation)は使用できません。WPS Writer(文書作成)。WPS Spreadsheets(表計算)。WPS PDF(PDF閲覧・結合・分割)。永続(買い切り)ライセンス。1ユーザーにつき2台までPC利用可能。作業の効率を上げる【オールインワンモード】機能を搭載。Microsoft Officeと同じ拡張子で閲覧・編集・保存が可能。Microsoft Officeと同じ11書体(29種類)の基本フォント+新ゴ、筆系フォントなど特別テーマフォント7書体を標準搭載
    動作環境対応OS:Microsoft Windows 11 日本語版 ※Windows 11Sモードは非対応です。※Chrome OS(Chrome book)およびmacOSは非対応です。CPU:1GHz以上 / メモリ:2GB以上 / HDD:最低1.5GB以上の空き容量(推奨4GB以上) / その他:インターネット環境が必要、インストールにはアカウント作成が必要フォント<<基本フォント11書体(29種類)>>※リコーフォント HGゴシックE & HGPゴシックE & HGSゴシックE / HGゴシックM & HGPゴシックM & HGSゴシックM / HG行書体 & HGP行書体 & HGS行書体 / HG教科書体 & HGP教科書体 & HGS教科書体 / HG明朝B & HGP明朝B & HGS明朝B / HG明朝E & HGP明朝E & HGS明朝E / HG創英角ポップ体 & HGP創英角ポップ体 & HGS創英角ポップ体 / HG創英プレゼンスEB & HGP創英プレゼンスEB & HGS 創英プレゼンスEB / HG創英角ゴシックUB & HGP創英角ゴシックUB & HGS創英角ゴシックUB / HG正楷書体-PRO / HG丸ゴシックM-PRO、<<特別テーマフォント7書体>>※モリサワフォント UD 新ゴ L / UD 新ゴ M / 新ゴ Emboss / 新ゴ Shadow / 武蔵野 Regular / 那飲 Regular / 錦麗行書 Regular
  • WPS Office 2 Standard 2026 【永続版】 PC2台 WPS

    WPS Office 2 Standard 2026 【永続版】 PC2台

    WPS
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    文書作成 Writer:論文や契約書といった文書編集を必要十分な機能で自由自在に作成可能。文書ファイル作成に適しています。表計算 Spreadsheets:リスト作成や売り上げ集計、見積もり計算等に数値やデータの計算集計、グラフ作成に適しています。スライド作成 Presentation:店頭POPやポスター、打ち合わせ資料などのグラフィカルなファイル作成に適しています。PDF閲覧機能:他ソフトを開くことなくPDFファイルの閲覧が可能。オフィスソフト内でのPDF閲覧に適しています。Microsoft®; Officeと同じ日本語フォント11書体(29種類)+7書体を標準収録、同一フォントを使用することで、Officeソフト間のズレを少なくします。オールインワンモード:1つのウィンドウでタブが開ける。業務で使用頻度の高い4つのソフトが使えます。WPS Writer(文書作成)。WPS Spreadsheets(表計算)。WPS Presentation(スライド作成)。WPS PDF(PDF閲覧・結合・分割)。高い互換性と使いやすさを兼ね備えています。永続(買い切り)ライセンス。1ユーザーにつき2台までPC利用可能。作業の効率を上げる【オールインワンモード】機能を搭載。Microsoft Officeと同じ拡張子で閲覧・編集・保存が可能。Microsoft Officeと同じ11書体(29種類)の基本フォント+新ゴ、筆系フォントなど特別テーマフォント7書体を標準搭載
    動作環境対応OS:Microsoft Windows 11 日本語版 ※Windows 11Sモードは非対応です。※Chrome OS(Chrome book)およびmacOSは非対応です。CPU:1GHz以上 / メモリ:2GB以上 / HDD:最低1.5GB以上の空き容量(推奨4GB以上) / その他:インターネット環境が必要、インストールにはアカウント作成が必要フォント<<基本フォント11書体(29種類)>>※リコーフォント HGゴシックE & HGPゴシックE & HGSゴシックE / HGゴシックM & HGPゴシックM & HGSゴシックM / HG行書体 & HGP行書体 & HGS行書体 / HG教科書体 & HGP教科書体 & HGS教科書体 / HG明朝B & HGP明朝B & HGS明朝B / HG明朝E & HGP明朝E & HGS明朝E / HG創英角ポップ体 & HGP創英角ポップ体 & HGS創英角ポップ体 / HG創英プレゼンスEB & HGP創英プレゼンスEB & HGS 創英プレゼンスEB / HG創英角ゴシックUB & HGP創英角ゴシックUB & HGS創英角ゴシックUB / HG正楷書体-PRO / HG丸ゴシックM-PRO、<<特別テーマフォント7書体>>※モリサワフォント UD 新ゴ L / UD 新ゴ M / 新ゴ Emboss / 新ゴ Shadow / 武蔵野 Regular / 那飲 Regular / 錦麗行書 Regular
  • ロック&ロック テーブルトップコンテナースクエア ロック&ロック

    ロック&ロック テーブルトップコンテナースクエア

    ロック&ロック(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
    形状角形機能ロック機能付き電子レンジ○(500W,600Wのみ)
  • ロック&ロック テーブルトップコンテナーラウンド ロック&ロック

    ロック&ロック テーブルトップコンテナーラウンド

    ロック&ロック
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
    形状丸形機能ロック機能付き電子レンジ○(500W,600Wのみ)
  • WPS Office 2 Complete 2026 【永続版】 PC2台 WPS

    WPS Office 2 Complete 2026 【永続版】 PC2台

    WPS
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    文書作成 Writer:論文や契約書といった文書編集を必要十分な機能で自由自在に作成可能。文書ファイル作成に適しています。表計算 Spreadsheets:リスト作成や売り上げ集計、見積もり計算等に数値やデータの計算集計、グラフ作成に適しています。スライド作成 Presentation:店頭POPやポスター、打ち合わせ資料などのグラフィカルなファイル作成に適しています。PDF編集機能:PDFのテキストや画像を、ワープロ感覚で直接編集が可能です。テキストの編集だけでなく、テキストの新規追加やハイライトの挿入、コメントの追加、署名などの機能で、書類作成も簡単に行えます。Microsoft®; Officeと同じ日本語フォント11書体(29種類)+7書体を標準収録、同一フォントを使用することで、Officeソフト間のズレを少なくします。オールインワンモード:1つのウィンドウでタブが開ける。文書作成、表計算、スライド作成、PDF閲覧・結合・分割に加え直接編集も可能な最上位エディション。WPS Writer(文書作成)。WPS Spreadsheets(表計算)。WPS Presentation(スライド作成)。WPS PDF(PDF閲覧・結合・分割・直接編集)。高い互換性と使いやすさを兼ね備えています。永続(買い切り)ライセンス。1ユーザーにつき2台までPC利用可能。作業の効率を上げる【オールインワンモード】機能を搭載。Microsoft Officeと同じ拡張子で閲覧・編集・保存が可能。Microsoft Officeと同じ11書体(29種類)の基本フォント+新ゴ、筆系フォントなど特別テーマフォント7書体を標準搭載
    動作環境対応OS:Microsoft Windows 11 日本語版 ※Windows 11Sモードは非対応です。※Chrome OS(Chrome book)およびmacOSは非対応です。CPU:1GHz以上 / メモリ:2GB以上 / HDD:最低1.5GB以上の空き容量(推奨4GB以上) / その他:インターネット環境が必要、インストールにはアカウント作成が必要フォント<<基本フォント11書体(29種類)>>※リコーフォント HGゴシックE & HGPゴシックE & HGSゴシックE / HGゴシックM & HGPゴシックM & HGSゴシックM / HG行書体 & HGP行書体 & HGS行書体 / HG教科書体 & HGP教科書体 & HGS教科書体 / HG明朝B & HGP明朝B & HGS明朝B / HG明朝E & HGP明朝E & HGS明朝E / HG創英角ポップ体 & HGP創英角ポップ体 & HGS創英角ポップ体 / HG創英プレゼンスEB & HGP創英プレゼンスEB & HGS 創英プレゼンスEB / HG創英角ゴシックUB & HGP創英角ゴシックUB & HGS創英角ゴシックUB / HG正楷書体-PRO / HG丸ゴシックM-PRO、<<特別テーマフォント7書体>>※モリサワフォント UD 新ゴ; L / UD 新ゴ M / 新ゴ Emboss / 新ゴ Shadow / 武蔵野 Regular / 那飲 Regular / 錦麗行書 Regular
  • 【リサイクル】リサイクル トナー リコー 720Bタイプ(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナー リコー 720Bタイプ(リターン式)

    ノーブランド
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。 。再利用するため環境負荷の低い商品です。
    適合IPSiO NX-620/620N/630N/650S/660S/720N/730N/750/760/850/860eその他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら種別リターン式ブラックタイプトナーカートリッジ720適合機種メーカーRICOHリサイクル回数4印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000サービス分類リサイクル・リビルト
  • ロック&ロック テーブルトップコンテナー H付レクタングル ロック&ロック

    ロック&ロック テーブルトップコンテナー H付レクタングル

    ロック&ロック
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
    形状角形機能ロック機能付き電子レンジ○(500W,600Wのみ)
  • ロック&ロック テーブルトップコンテナーレクタングル ロック&ロック

    ロック&ロック テーブルトップコンテナーレクタングル

    ロック&ロック(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
    形状角形機能ロック機能付き電子レンジ○(500W,600Wのみ)
  • ロック&ロック テーブルトップコンテナーオーバルドーム型 ロック&ロック

    ロック&ロック テーブルトップコンテナーオーバルドーム型

    ロック&ロック
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
    形状角形機能ロック機能付き電子レンジ○(500W,600Wのみ)
  • ロック&ロック テーブルトップコンテナーラウンド蒸気穴付 ロック&ロック

    ロック&ロック テーブルトップコンテナーラウンド蒸気穴付

    ロック&ロック
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
    形状丸形容量(L)0.46間口W×奥行D×高さH(mm)146×146×64機能ロック機能付きTKG品番9-0231-0301TKG品番(2017)6-0211-0301電子レンジ○(500W,600Wのみ)
  • ロック&ロック テーブルトップコンテナーラウンドドーム型 ロック&ロック

    ロック&ロック テーブルトップコンテナーラウンドドーム型

    ロック&ロック(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
    形状丸形機能ロック機能付き電子レンジ○(500W,600Wのみ)
  • ロック&ロック テーブルトップコンテナー 中子付レクタングル ロック&ロック

    ロック&ロック テーブルトップコンテナー 中子付レクタングル

    ロック&ロック
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
    形状角形容量(L)0.76間口W×奥行D×高さH(mm)190×138×63機能ロック機能付きTKG品番9-0231-0801TKG品番(2017)6-0211-0801電子レンジ○(500W,600Wのみ)
  • ロック&ロック テーブルトップコンテナー 中子付ラウンドドーム型 ロック&ロック

    ロック&ロック テーブルトップコンテナー 中子付ラウンドドーム型

    ロック&ロック
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
    形状丸形容量(L)0.92間口W×奥行D×高さH(mm)202×202×82機能ロック機能付きTKG品番9-0231-0501TKG品番(2017)6-0211-0501電子レンジ○(500W,600Wのみ)
  • ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
  • セラーメイト  チャーミークリアー・タフ+ TL3 セラーメイト

    セラーメイト チャーミークリアー・タフ+ TL3

    セラーメイト
    799税込879
    1個
    欠品中
    使いやすさを考えたシンプルなデザインで広口設計の保存容器。梅干しやピクルス、レモンなど酸の強い食材やにおい移りが気になる食材の保存にもお使い頂けます。フタの素材やパッキンの形状に改良を加え、従来品よりもさらに便利に使いやすくなりました。フタはには凸凹加工を施し、開け閉めがしやすくなり、熱や衝撃に強いTritan製で、食洗機での洗浄も可能です。また、フタのパッキンにはツマミを付け、取り外しが簡単になり、お手入れも簡単です。高濃度アルコールで消毒・除菌もできるのでとても衛生的です。
    仕様チャーミークリアー・タフ+TL3材質本体/ソーダライムガラス、フタ/トライタン/パッキン/エラストマー寸法(mm)胴径84×高さ115×口径67容量(mL)420質量(g)255耐熱温度(℃)本体/耐熱温度差42、パッキン/耐熱200耐冷温度(℃)パッキン/-40
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:1.549 kN。Basic static load rating:0.931 kNサイズ15×26×7
...
tiritori特集
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
"BRITA" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷